カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 六角ボルト(22)
    • 止めねじ(1)
    • 六角ナット(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(21)
  • ボサード(1)
  • 由良産商(1)
  • エスコ(17)
  • 冨士精密(3)
  • コンドーテック(1)
  • ハードロック工業(1)
ねじの呼び
  • M22
  • 1/4(14)
  • M2(52)
  • M2.5(39)
  • M2.6(33)
  • M3(338)
  • M4(368)
  • M5(361)
  • M6(402)
  • M8(366)
  • M10(307)
  • M12(254)
  • M14(49)
  • M16(141)
  • M18(25)
  • M20(99)
  • M24(52)
  • M27(17)
  • M30(28)
  • M36(15)
長さ(mm)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 50(8)
  • 55(8)
  • 60(9)
  • 65(9)
  • 70(8)
  • 75(8)
  • 80(8)
  • 85(6)
  • 90(9)
  • 100(9)
  • 105(3)
  • 110(7)
  • 115(3)
  • 120(7)
  • 125(3)
  • 130(6)
  • 140(6)
  • 150(6)
種別
  • 種別全ねじ(11)
  • 種別半ねじ(18)
頭部形状
頭部形状
六角(22)
頭部形状
六角穴付き(6)
材質
  • 鉄すべて(36)
  • SCM435(35)
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(1)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価ホワイト・クロメート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(25)
  • その他(1)
2.5・その他
ねじ山種類
  • メートル並目(14)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))大阪魂(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(12個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
3,288税込3,617特価
1箱(6個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SCM435 Uナット 2シュ 大阪魂SCM435 Uナット 2シュ大阪魂
3,265税込3,592
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
719税込791
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M22 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM22 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM22
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カ-W SCM435(H)ボルロックW 大阪魂3カ-W SCM435(H)ボルロックW大阪魂
492,494税込541,743
1袋(130個)
3日以内出荷
Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱)冨士精密
189,800税込208,780
1箱(80個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱)冨士精密
189,800税込208,780
1箱(80個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uナット 2種(SCM435/3価ホワイト)(小箱) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/3価ホワイト)(小箱)冨士精密
179,800税込197,780
1箱(80個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435規格2種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
1,025税込1,128
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
3カ-W SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
3,267税込3,594
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
1,080税込1,188
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
1,458税込1,604
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
1,476税込1,624
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SGメッキハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂SGメッキハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
1,745税込1,920
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
529税込582特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
569税込626特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(15件のレビュー)
579税込637特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(10件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1箱(20個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂メーター寸切(SCM/生地)大阪魂(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(1個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SCM長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(25個)
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,898税込2,088
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,280税込1,408
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2209頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2203頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,930税込2,123
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2215頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,830税込2,013
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2214頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,730税込1,903
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2213頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,440税込1,584
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2211頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,060税込1,166
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2205頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,010税込1,111
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2204頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
850税込935
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2201頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,240税込1,364
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2208頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2206頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
2,050税込2,255
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2216頭部形状六角ねじの呼びM22