カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • 止めねじ(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M22
  • M1.6(9)
  • M2(1,305)
  • M2.3(24)
  • M2.5(69)
  • M2.6(89)
  • M3(35)
  • M3.5(16)
  • M4(114)
  • M5(40)
  • M6(85)
  • M7(9)
  • M8(69)
  • M10(28)
  • M12(23)
  • M14(11)
  • M16(45)
  • M20(23)
  • M24(20)
  • W1/4(11)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 60(1)
頭部形状
頭部形状
六角(6)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(2)
  • SCM435(5)
表面処理
  • 黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(3)
1.5
ブランド
  • エスコ(8)
  • 大阪魂(2)
  • 大喜多(2)
エスコ・大阪魂・大喜多
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
M22x35mm アイボルト(鍛造) エスコM22x35mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-22ねじ径(mm)M22
M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
1,750税込1,925特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内径(Φmm)44線径(Φmm)19使用荷重(kg)790ねじ径(mm)M22×35表面処理ユニクロメッキ
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
179税込197
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ロックネジ(1シュ(#22 大阪魂ロックネジ(1シュ(#22大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12寸法B(mm)12寸法T(mm)12谷径(mm)20.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M22P1.5
M22x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,170税込1,287
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2207頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,280税込1,408
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2209頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x315mm スタッドボルト エスコM22x315mm スタッドボルトエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
適合ねじM22エスコ品番EA637GG-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法B2(mm)180寸法B1(mm)31
M22x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
850税込935
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2201頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,060税込1,166
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2205頭部形状六角ねじの呼びM22
M22x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM22x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
945税込1,040
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2203頭部形状六角ねじの呼びM22
関連キーワード
板厚 5mm 鉄特集