カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(15)
ねじの呼び
  • M27
  • 3.65mm(36)
  • 4mm(14)
  • G(PF) 3/8(12)
  • M2(24)
  • M2.6(24)
  • M3(73)
  • M3.5(17)
  • M4(2,280)
  • M4.5(27)
  • M5(134)
  • M6(155)
  • M8(180)
  • M10(227)
  • M12(197)
  • M14(30)
  • M16(64)
  • M20(60)
  • M30(23)
  • その他(16)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (6)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ステンレス・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • クローム(1)
  • スズコバルト(2)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 50」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
69,980税込76,978
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
丸ワッシャーISO(黄銅/スズコバ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(黄銅/スズコバ)(小箱)大阪魂
64,980税込71,478
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理スズコバ
丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)(小箱)大阪魂
49,980税込54,978
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
2,140税込2,354
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
6,640税込7,304
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
5,645税込6,210
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
2,987税込3,286
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
丸ワッシャーISO(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クローム
丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
丸ワッシャーISO(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(70個)
翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャーISO(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
54,980税込60,478
1箱(90個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(90個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
丸ワッシャーISO(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(70個)
9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理スズコバ