カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(108)
    • 木ねじ・ドリルネジ(21)
    • タッピングねじ(61)
    • 小ねじ(21)
  • 自動車補修部品(11)
    • 車用タッピングビス(9)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3.5
  • 3.8mm(81)
  • 4mm(122)
  • 4.2mm(79)
  • 4.5mm(44)
  • 5mm(121)
  • 6mm(69)
  • M2(41)
  • M3(168)
  • M3.3(41)
  • M3.8(288)
  • M4(529)
  • M4.2(302)
  • M4.5(126)
  • M4.8(76)
  • M5(418)
  • M5.3(41)
  • M5.5(58)
  • M6(212)
  • M8(42)
長さ(mm)
  • 10(3)
  • 12(14)
  • 13(2)
  • 14(14)
  • 16(19)
  • 19(2)
  • 20(14)
  • 22(33)
  • 25(51)
  • 28(9)
  • 30(9)
  • 32(40)
  • 35(8)
  • 38(13)
  • 40(17)
  • 41(25)
  • 45(8)
  • 50(11)
  • 51(14)
  • 57(5)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
(14)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS410(4)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • (60)
  • 黄銅(真鍮)(4)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(4)
取付穴形状
十字穴(8)
表面処理
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(5)
  • 3価ユニクロ(5)
  • カラー(6)
  • クロメート(8)
  • ニッケル(3)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(22)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(2)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.6(15)
  • 1.5(4)
0.6・1.5
ブランド
  • ファスリンク(3)
  • マーベル(2)
  • Modes(11)
  • OHSATO(大里)(3)
  • 若井産業(6)
  • エスコ(7)
  • ウイング(7)
  • 大阪魂(53)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • ヤマヒロ(5)
  • KNフジニッテイ(4)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(4)
  • 平田ネジ(2)
  • ノーブランド(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • 太和商店(1)
ファスリンク・マーベル・Modes・OHSATO(大里)・若井産業・エスコ・ウイング・大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・KNフジニッテイ・Brass Products(ブラス・プロダクツ)・平田ネジ・ノーブランド・日本パワーファスニング・太和商店
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス」の検索結果

商品豆知識

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
949税込1,044
1箱(500本)ほか
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2000本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・ブロンズブロンズ線径(mm)3.5
軽天ビス ラッパ カラー頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
969税込1,066特価
1パック(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
鉄下地用ドリルビス 鉄 サラ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 サラ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(160本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
A型タッピング(+トラスビス)ステンレス ModesA型タッピング(+トラスビス)ステンレスModes(9件のレビュー)
18税込20特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
A型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキModes(4件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付ファスリンク(5件のレビュー)
959税込1,055
1箱(500本)ほか
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス マーベル軽天ビスマーベル(2件のレビュー)
619税込681
1箱(70本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)ファスリンク(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1000本)ほか
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
A型タッピング(+トラスビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+トラスビス)ユニクロメッキModes(7件のレビュー)
12税込13特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキユニクロ
A型タッピング(+皿ビス)ステンレス ModesA型タッピング(+皿ビス)ステンレスModes(6件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
739税込813
1パック(150本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
729税込802
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
969税込1,066
1パック(230本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)KNフジニッテイ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
ニッケルA型タッピングビス ノーブランドニッケルA型タッピングビスノーブランド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(600本)
当日出荷
ねじ長さ(mm)16穴の形状十字穴材質表面処理ニッケル形状丸皿呼び径3.5頭部形状丸皿ねじの呼びM3.5皿径(Φmm)7
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
739税込813
1パック(230本)ほか
当日出荷から翌日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
カベロック ミニ 若井産業カベロック ミニ若井産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(35本)ほか
当日出荷
石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
A型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
A型タッピング(+丸皿ビス)ステンレス ModesA型タッピング(+丸皿ビス)ステンレスModes(2件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ドリルビス(+ピアス皿頭)三価クロメートメッキ Modesドリルビス(+ピアス皿頭)三価クロメートメッキModes
12税込13
1個
当日出荷から4日以内出荷
A型タッピング(+ナベビス)ステンレス ModesA型タッピング(+ナベビス)ステンレスModes(5件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付KNフジニッテイ(2件のレビュー)
799税込879
1箱(500本)ほか
当日出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
鉄下地用ドリルビス 鉄 フレキ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 フレキ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(150本)ほか
翌々日出荷
材質ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業
639税込703
1箱(270本)
翌々日出荷
4つの先端特殊カットによる内装ビスの進化版。 衝撃による頭浮や、相手木材の伸縮による板浮きを軽減します。
鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(135本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(110本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
穴の形状十字穴2番
A型タッピング(+ナベビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+ナベビス)ユニクロメッキModes(3件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×16mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×16mm(皿頭)20本パックBrass Products(ブラス・プロダクツ)
859税込945
1パック
当日出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ15.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジサイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ15.4×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)16ねじ径M3.5頭部形状穴の形状マイナス
ユニクロ軽天タッピング(ラッパ) 若井産業ユニクロ軽天タッピング(ラッパ)若井産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途軽鉄下地用ねじの呼びM3.5頭径D(Φmm)8表面処理ユニクロ
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×35mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×35mm(皿頭)20本パックBrass Products(ブラス・プロダクツ)
1,198税込1,318
1パック
9日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ34.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジサイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ34.1×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)35ねじ径M3.5頭部形状穴の形状マイナス
HC ステンレス樋受金具専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステンレス樋受金具専用ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(100本)ほか
当日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・パシペート線径(mm)3.5
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
229税込252
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パックBrass Products(ブラス・プロダクツ)
1,098税込1,208
1パック
6日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ30.3】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジサイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ30.3×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M3.5頭部形状穴の形状マイナス
JIS認証軽天ビス KNフジニッテイJIS認証軽天ビスKNフジニッテイ
1,198税込1,318
1箱(1000本)
5日以内出荷
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応