絞り込み
ねじの呼び
- M3.5
- M2(16)
- M2.6(15)
- M3(1,747)
- M4(61)
- M5(45)
- M6(94)
- M8(87)
- M10(54)
- M12(33)
- M14(33)
- M16(33)
- M18(14)
- M20(41)
- M24(45)
- M27(13)
- M30(109)
- M33(9)
- M39(14)
- M42(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(4)
頭部形状

なべ(1)

バインド(1)

皿(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6(1)
表面処理
- クロメート(3)
- ユニクロ(2)
クロメート・ユニクロ
取付穴形状

すりわり(1)

十字穴(2)
すりわり・十字穴
ブランド
- 大阪魂(2)
- エスコ(3)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
大阪魂・エスコ・Brass Products(ブラス・プロダクツ)・OHSATO(大里)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m3 30」の検索結果

GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×30mm(皿頭)20本パック
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥1,098税込¥1,2081パック当日出荷根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ30.3】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ30.3×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M3.5頭部形状皿穴の形状マイナス
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(1000個)当日出荷から3日以内出荷形状ナベ頭表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応