曜日別特売

つむパ フィッシャーSタイプセット品

つむパ フィッシャーSタイプセット品 - OHSATO(大里)つむパ フィッシャーSタイプセット品 - OHSATO(大里)

拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
フィッシャーS4_100個
フィッシャーS5_100個
タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本
タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本
タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本
タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本

用途
コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)
長さ(mm)
タッピング:25、30
全長(mm)
プラグ:20、25
品番
901-4457
ドリル径(Φmm)
4、5
表面処理
ユニクロめっき
ケース寸法(mm)
233×170×34
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・石材
ねじの呼び
3、3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80793189S4 S5セット
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする