カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(63)
    • 小ねじ(11)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • 座金組込ねじ(2)
    • 六角ボルト(3)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(19)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 八幡ねじ(9)
  • 廣杉計器(11)
  • YFS(4)
  • コノエ(2)
  • 若井産業(2)
  • 池田金属工業(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • RS PRO(1)
  • ケミカルスクリュー(1)
長さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(14)
  • 5(8)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 14(4)
  • 15(8)
  • 16(7)
  • 18(3)
  • 20(8)
  • 25(11)
  • 30(10)
  • 35(7)
  • 40(6)
  • 45(4)
  • 50(15)
  • 55(2)
  • 60(2)
ねじの呼び
  • M3
  • 3.65mm(36)
  • 4mm(14)
  • G(PF) 3/8(12)
  • M2(18)
  • M2.6(19)
  • M3.5(17)
  • M4(2,273)
  • M4.5(27)
  • M5(123)
  • M6(146)
  • M8(169)
  • M10(216)
  • M12(187)
  • M14(28)
  • M16(59)
  • M20(58)
  • M27(15)
  • M30(23)
  • その他(16)
頭部形状
頭部形状
なべ(10)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(20)
頭部形状
(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(31)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(10)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(4)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(27)
  • SCM435(12)
  • SWCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(7)
アルミ・ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(4)
  • ジオメット(1)
  • スズコバルト(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(4)
  • ユニクロ(2)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(24)
取付穴形状
十字穴(10)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4 50」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-4八幡ねじ(2件のレビュー)
689税込758
1箱(80本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
269税込296特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(107個)ほか
当日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
369税込406
1パック(160個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
615税込677
1パック(50本)
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-105長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-304長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1パック(120個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(125個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス) コノエMIC 六角穴付きボルト (ステンレス)コノエ
799税込879特価
1パック(40個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴材質ステンレス
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(210個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)大阪魂(33件のレビュー)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-300-04シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-300-04シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(200個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (黄銅)(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状トラス穴の形状十字穴
スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-04Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-04Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04KEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別両オネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(20個)
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
スペーサー(黄銅スペーサー) MRB-300-04SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MRB-300-04SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(20個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から72日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
324税込356
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1袋(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(20)M3×8、5.5mm(20)M3×10、5.5mm(20)M3×12、5.5mm(20)M3×15、5.5mm(20)M3×20、5.5mm(20)M3×25、5.5mm(20)M4×6、7mm(16)M4×8、7mm(16)M4×10、7mm(16)M4×12、7mm(16)M4×15、7mm(16)M4×20、7mm(16)M4×30、7mm(16)M5×8、8mm(12)M5×10、8mm(12)M5×12、8mm(12)M5×15、8mm(12)M5×20、8mm(12)M5×30、8mm(12)M5×40、8mm(12)M6×8、10mm(8)M6×10、10mm(8)M6×12、10mm(8)M6×15、10mm(8)M6×20、10mm(8)M6×30、10mm(8)M6×40、10mm(8)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
SUSナイロンN(DIN985 大阪魂SUSナイロンN(DIN985大阪魂
667税込734
1袋(50個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
寸法s(mm)5.5寸法m(mm)4ねじの呼びM3
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)ケミカルスクリュー
9,998税込10,998
1袋(1000本)
翌々日出荷から30日以内出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。穴の形状六角穴材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状なべ
タングレススターターキット 池田金属工業タングレススターターキット池田金属工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適リコイルタングレスインサートとは専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます! 〇タングを折り取るのに手間がかかる。〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。 タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。
用途こんな方へおすすめ:タングレスを使用したいが、イニシャルコストが高く採用に踏み切れない方。/タングレスを知っているが、使用する数量が50個程のため必要ないと思っている方。付属品1TONE製ハイブリット電動ドライバー 2カラータングレス(50pcs) 2挿入工具 2抜き取り工具適合ねじM3~M6
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目