カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(14)
    • 六角ボルト(2)
    • 座金組込ねじ(1)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用小ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 大阪魂(16)
  • Modes(1)
  • 廣杉計器(5)
  • TRUSCO(1)
  • コノエ(1)
  • 若井産業(1)
長さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(6)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 30(8)
  • 35(6)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(15)
  • 55(3)
  • 60(3)
ねじの呼び
  • M3
  • 3.65mm(36)
  • 4mm(10)
  • M2(6)
  • M2.5(6)
  • M2.6(9)
  • M3.5(18)
  • M4(1,549)
  • M5(88)
  • M6(117)
  • M8(143)
  • M10(171)
  • M12(140)
  • M14(17)
  • M16(45)
  • M18(8)
  • M20(52)
  • M24(7)
  • M27(10)
  • M30(9)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(14)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(7)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(19)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
0.5・0.7・0.8・1・1.25
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(1)
  • スズコバルト(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(3)
  • ユニクロ(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(14)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.1(1)
  • No.2(3)
No.1・No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4 50mm」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
ISO小ネジ(+トラスビス)クロメートメッキ ModesISO小ネジ(+トラスビス)クロメートメッキModes(1件のレビュー)
8税込9
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
メッキクロメート
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
419税込461
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
M 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
615税込677
1パック(50本)
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-105長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-304長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(200個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(20個)
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(20個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300-04Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別両オネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MRB-300-04SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MRB-300-04SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)廣杉計器
5,688税込6,257
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
アリゲーター 箱入 若井産業アリゲーター 箱入若井産業
8,798税込9,678
1箱(200本)
当日出荷
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)大阪魂
7,598税込8,358
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ジオメット頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE廣杉計器
15,980税込17,578
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)