カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • タップ(7)
    • ダイス(1)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • 六角ナット(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
ねじの呼び
  • M3
  • M2(7)
  • M2.3(6)
  • M2.6(6)
  • M3.5(6)
  • M4(17)
  • M5(10)
  • M6(264)
  • M8(14)
  • M10(12)
  • M12(12)
  • M14(8)
  • M16(10)
  • M18(6)
  • M20(9)
  • M22(8)
  • M24(8)
  • M27(6)
  • M30(8)
  • M36(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 0.75」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
719税込791
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(34件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
六角穴付止ねじ 剣先(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ 剣先(ステンレス)大阪魂
6,998税込7,698特価
1パック(200個)
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304相当(A2)穴の形状六角穴先端形状剣先頭部形状六角穴付き
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
40,980税込45,078
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロ先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
7,998税込8,798
1パック(200個)
4日以内出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状剣先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H