カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
    • 小ねじ(36)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • 1"(10)
  • M1(73)
  • M1.4(12)
  • M1.6(9)
  • M1.7(10)
  • M2(20)
  • M2.6(10)
  • M4(34)
  • M5(32)
  • M6(328)
  • M8(56)
  • M10(64)
  • M12(53)
  • M14(17)
  • M16(9)
  • M24(10)
  • M30(9)
  • No.1(12)
  • W1/2(15)
長さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(6)
  • 5(16)
  • 6(12)
  • 7(1)
  • 8(12)
  • 10(12)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(4)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(8)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(1)
  • 炭素鋼(1)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロニッケル(1)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(2)
  • ノンクローム(2)
  • ユニクロ(4)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒クロメート(1)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒染め(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(23)
  • 0.7(36山)(1)
0.5・0.7(36山)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
低頭(12)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(11)
頭部形状
(2)
頭部形状
超極低頭(1)
なべ・トラス・バインド・低頭・六角穴付き・平・極低頭・皿・超極低頭
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
  • T6(1)
No.2・T6
ブランド
  • 大阪魂(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • エスコ(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • リコイルジャパン(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 大喜多(1)
  • オチアイ(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • bitstrong(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・WURTH ELEKTRONIK・リコイルジャパン・OSG(オーエスジー)・TAKIGEN(タキゲン)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・サイマコーポレーション・大喜多・オチアイ・八幡ねじ・bitstrong
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1ネジ」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(-)平小ねじ (ステンレス) 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質MX7頭部形状穴の形状すりわり
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
5,970税込6,567特価
1個
当日出荷から翌日出荷
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコM3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-308
M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状鍋頭
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-350関連資料仕様(0.14MB)
M3 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/21本) エスコM3 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/21本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-335長さ(mm)35ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M3×L1=10.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
172税込189
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM3付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)10.5
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(8本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)ローレットつまみ(M3×L1=6.5)全ネジTAKIGEN(タキゲン)
164税込180
1個
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機寸法MM3付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法D3(Φmm)8取付部おねじねじの呼びM3取付長(mm)6.5
ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
M3-M12 タップセット(HSS) エスコM3-M12 タップセット(HSS)エスコ
15,200税込16,720
1個
当日出荷
表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS質量(g)650アズワン品番64-7908-11ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
化粧ナット(貫通・黒(Kー1(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー1(鉄/三価ホワイト)大阪魂
489税込538
1パック(11個)
当日出荷
ねじの呼びM3(K-1)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/41本) エスコM3 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/41本)エスコ
250税込275
1パック(41本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-320関連資料仕様(0.14MB)
クロニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂クロニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
667税込734
1袋(86個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理黒ニッケル頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4200アズワン品番65-7971-04
BK ステン+チョウテイトウネジ 大阪魂BK ステン+チョウテイトウネジ大阪魂
667税込734
1袋(41個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理BK頭部形状超低頭
3カ-ユニ ボブナット 大阪魂3カ-ユニ ボブナット大阪魂
667税込734
1袋(34個)
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質炭素鋼
トップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイトップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ
529税込582
1パック(25個)
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法C2(mm)(最小)0.8
ニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂ニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
667税込734
1袋(68個)
翌々日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ニッケル頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
リコイル リコイルジャパンリコイルリコイルジャパン
5,898税込6,488
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)
ステン+チョウテイトウネジ 大阪魂ステン+チョウテイトウネジ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法D(Φmm)5.5頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
667税込734
1袋(53個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理3価ブラック頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M3材質HSS鋼ピッチ(mm)0.5仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)51質量(g)8最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900適合被削材厚(mm)3以下
ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地) 八幡ねじねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地)八幡ねじ
7,598税込8,358
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)と六角レンチのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角レンチ 止めねじM3~M6用各1本、六角穴付き止めねじ M3×6(200)・M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)・M4×10(200)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)・M5×12(100)、六角穴付き止めねじ M6×10(100)・M6×12(100)ねじ径M3、M4、M5、M6ねじ規格部品:JIS規格準拠
なべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 10mm ナイロン 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1袋(1000個)
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:10mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4175アズワン品番65-7968-68
なべ形 小ねじ M3 8mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 8mm ナイロン 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1袋(1000個)
6日以内出荷
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:8mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4179アズワン品番65-7971-08
なべ形 小ねじ M3 8mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 8mm ナイロン 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1袋(1000個)
6日以内出荷
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:8mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4174アズワン品番65-7970-47
なべ形 小ねじ M3 4mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 4mm ナイロン 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1袋(1000個)
6日以内出荷
WA - SCRW なべ頭ねじ Wスロット M3 を交差させます
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:4mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4170アズワン品番65-7968-97
なべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
22,980税込25,278
1袋(1000個)
6日以内出荷
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4172アズワン品番65-7967-89
なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKなべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1袋(1000個)
6日以内出荷
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4177アズワン品番65-7967-90
関連キーワード
雄ネジ雌ネジ特集