カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(39)
    • 六角ボルト(6)
    • 六角穴付ボルト(12)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(10)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(4)
  • 八幡ねじ(7)
  • ボーセイ(3)
  • コノエ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • ボサード(2)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(2)
  • 由良産商(2)
  • YFS(2)
  • イマオコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • M3
  • M1(7)
  • M2(11)
  • M2.5(6)
  • M4(66)
  • M5(65)
  • M6(134)
  • M8(80)
  • M10(2,260)
  • M12(59)
  • M14(9)
  • M16(31)
  • M18(5)
  • M20(30)
  • M22(15)
  • M24(11)
  • M27(7)
  • M30(16)
  • M36(7)
  • その他(30)
種別
  • 種別全ねじ(14)
長さ(mm)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(15)
  • 12(8)
  • 14(6)
  • 15(9)
  • 16(8)
  • 18(6)
  • 20(9)
  • 22(2)
  • 25(6)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 55(2)
頭部形状
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(19)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
材質
  • ステンレスすべて(23)
  • SUS303(1)
  • SUS304(18)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
  • 鉄すべて(11)
  • SCM435(5)
  • SWRCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • ニッケル(2)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・蓚酸塩被膜(SDC)・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(12)
ヘクサロビュラ・六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 30」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
449税込494特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(2000本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
189税込208
1袋(6本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(200個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
529税込582特価
1パック(42個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M3 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM3 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)30頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-330
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐CNBK(鍋屋バイテック会社)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
スペーサー(ステンレススペーサー) LSU-300-10シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) LSU-300-10シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,298税込4,728特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-10Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-10Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭タッピングねじ TRUSCO超低頭タッピングねじTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1セット(30本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭適合ドライバー2
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
3,198税込3,518
1セット(500本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
32,980税込36,278
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100由良産商
599税込659
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
446税込491
1パック(100本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
304ヨウ セルスペーサ(スル- 大阪魂304ヨウ セルスペーサ(スル-大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
種別セルスペーサー
SUS303イリサ-トSW(P=0.5 大阪魂SUS303イリサ-トSW(P=0.5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質SUS303ねじピッチ(mm)0.5ねじの呼びM3
SUS303 ROHS イリサ-トP=0.5 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-トP=0.5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)皿タッピングねじ (ステン) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (ステン)コノエ
989税込1,088
1パック(75個)
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状材質ステンレス
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
30,980税込34,078
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
80,980税込89,078
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
71,460税込78,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジYFS
553税込608
1パック(100本)
4日以内出荷から7日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS イマオコーポレーションフルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FSイマオコーポレーション
299税込329
1個
4日以内出荷
ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
6,598税込7,258
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)八幡ねじ
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート) 八幡ねじねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート)八幡ねじ
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理クロメートねじの呼びM3-M12
ねじセット(六角ナット)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(六角ナット)(ステンレス)八幡ねじ
7,598税込8,358
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
6,798税込7,478
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容さら小ねじ M3×12(10)、さら小ねじ M3×14(10)、さら小ねじ M3×16(10)、さら小ねじ M3×18(10)、さら小ねじ M4×14(10)、さら小ねじ M4×16(10)、さら小ねじ M4×18(10)、さら小ねじ M4×20(10)、さら小ねじ M5×16(10)、さら小ねじ M5×18(10)、さら小ねじ M5×20(10)、さら小ねじ M5×30(10)、六角ナット M3(10)、六角ナット M4(10)、六角ナット M5(10)、六角ナット M6(10)、ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)八幡ねじ
6,498税込7,148
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)八幡ねじ
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(250)、六角穴付きボルト M3×12(250)、六角穴付きボルト M4×12(120)、六角穴付きボルト M4×15(150)、六角穴付きボルト M5×15(100)、六角穴付きボルト M5×20(80)、六角穴付きボルト M5×30(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M5RoHS指令(10物質対応)対応
SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
369税込406
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。種別全ネジ材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理穴の形状六角穴