カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
    • 六角ナット(9)
    • フランジナット(1)
  • 自動車補修部品(7)
    • 自動車用六角ナット(5)
  • 機構部品(9)
  • 物流用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • M2.5(6)
  • M2.6(6)
  • M4(23)
  • M5(15)
  • M6(18)
  • M8(13)
  • M10(17)
  • M12(13)
  • M14(8)
  • M16(10)
  • M18(7)
  • M20(8)
  • M22(9)
  • M24(9)
  • M27(6)
  • M30(9)
  • M36(8)
  • M42(6)
  • M56(5)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(12)
  • 樹脂すべて(22)
  • ナイロン(22)
  • (9)
厚さ(mm)
  • 1.8(1)
  • 2.4(5)
規格
  • 1種(2)
  • 2種(1)
  • 3種(2)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(2)
  • バレル研磨(1)
  • ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(14)
  • 0.7(36山)(1)
0.5・0.7(36山)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
二面幅(mm)
  • 5.5(8)
5.5
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • エスコ(25)
  • RS PRO(7)
  • OHSATO(大里)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 廣杉計器(9)
  • 八幡ねじ(4)
  • 栃木屋(3)
  • ノーブランド(1)
  • ラクテム(1)
  • bitstrong(1)
大阪魂・エスコ・RS PRO・OHSATO(大里)・TAKIGEN(タキゲン)・ポップリベット・ファスナー・廣杉計器・八幡ねじ・栃木屋・ノーブランド・ラクテム・bitstrong
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3ナット」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
M3 ナットパック エスコM3 ナットパックエスコ(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(300個)
当日出荷
呼び径M3材質鉄(クロメート)ピッチ(mm)0.5(並目)エスコ品番EA949GC-3表面処理クロメートねじの呼びM3
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
79税込87
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
129税込142特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(1000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
129税込142
1パック(15個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種
六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂六角ナット3種(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
209税込230
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂フランジナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(130件のレビュー)
458税込504
1パック(130個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
MSフローティングナット 栃木屋MSフローティングナット栃木屋(3件のレビュー)
1個
取扱停止中
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
MSフローティングナット(SUS) 栃木屋MSフローティングナット(SUS)栃木屋(1件のレビュー)
1個
取扱停止中
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300Wシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300Wシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM3材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
M3  袋ナット (ステンレス/12個) エスコM3 袋ナット (ステンレス/12個)エスコ(2件のレビュー)
350税込385
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.5入数12個ねじサイズM3
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
フローティングナット 栃木屋フローティングナット栃木屋(3件のレビュー)
1個
取扱停止中
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付ラクテム
259税込285
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼 RS PRORS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼RS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼 RS PRORS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼RS PRO
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M3 鋼 RS PRORS Pro ロックナット M3 鋼RS PRO
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーSTナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
559税込615特価
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質表面処理三価ホワイト
フローティングナット(M3用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M3用)TAKIGEN(タキゲン)
126税込139
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ナット径M3材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)3寸法MM3タキゲンコード22966
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,310税込2,541
1パック(100本)
当日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:10頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-50入数100本
M3 ステンレス製 アイナット エスコM3 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-3材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)9ねじ径M3使用荷重(kg)15寸法D(mm)3関連資料図面(0.04MB) 図面(0.04MB)
六角ナット(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)六角ナット(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個六角ナットM4_100個六角ナットM5_100個六角ナットM6_100個六角ナットM8_50個六角ナットM10_20個六角ナットM12_10個
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
6,598税込7,258
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
M3x 8.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x 8.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,130税込2,343
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0アズワン品番64-7965-60入数100本
M3x17.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x17.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
3,070税込3,377
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:17頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-53入数100本
M3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
1,930税込2,123
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:6頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-48入数100本
M3x 8.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x 8.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,100税込2,310
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:8頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-49入数100本
ステンレス 省スペース型フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 省スペース型フローティングナットTAKIGEN(タキゲン)
135税込149
1個
4日以内出荷
ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨質量(g)2.5
M3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
4,600税込5,060
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:30頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-58入数100本
M3x20.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x20.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
3,320税込3,652
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0アズワン品番64-7965-66入数100本
M3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
4,600税込5,060
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0アズワン品番64-7965-69入数100本
M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
3,070税込3,377
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0アズワン品番64-7965-65入数100本
M3x15.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x15.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
2,710税込2,981
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0アズワン品番64-7965-64入数100本
M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
4,090税込4,499
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:25頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-57入数100本