カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 小ねじ(7)
    • 六角ボルト(3)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(10)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(3)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別全ねじ(6)
長さ(mm)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(10)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 14(5)
  • 15(11)
  • 16(7)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(2)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(3)
表面処理
  • 3価ユニクロ(2)
  • BSメッキ(1)
  • アロック(1)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(4)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(5)
六角穴・十字穴
ねじの呼び
  • M3
  • 5mm(15)
  • 5.2mm(14)
  • G(PF) 3/8(12)
  • M2(12)
  • M2.6(7)
  • M4(47)
  • M5(2,938)
  • M5.1(49)
  • M6(69)
  • M8(95)
  • M10(16)
  • M12(14)
  • M14(8)
  • M16(11)
  • M18(7)
  • M20(59)
  • M24(29)
  • M27(16)
  • その他(18)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(22)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • エスコ(5)
  • 八幡ねじ(6)
  • ボーセイ(4)
  • TRUSCO(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • 若井産業(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 日産ネジ(1)
  • 廣杉計器(1)
  • ファブエース(1)
  • 由良産商(1)
  • ラクテム(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・ボーセイ・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・若井産業・OSG(オーエスジー)・日産ネジ・廣杉計器・ファブエース・由良産商・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 15」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(500個)
    当日出荷から5日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    599税込659
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    699税込769
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    689税込758
    1パック(310個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(230個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ニッケル パイロットスペーサーPF15 大阪魂

    ニッケル パイロットスペーサーPF15

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • ボブスペーサーBF15(鉄/ニッケル)(小箱) ボーセイ

    ボブスペーサーBF15(鉄/ニッケル)(小箱)

    ボーセイ
    48,980税込53,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1.5
  • ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス) ボーセイ

    ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    54,780税込60,258
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
  • ボブスペーサーBFS15(ステンレス)(小箱) ボーセイ

    ボブスペーサーBFS15(ステンレス)(小箱)

    ボーセイ
    86,980税込95,678
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)1.45最小板厚(mm)(最小)1.5
  • ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱) ファブエース

    ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)

    ファブエース
    35,980税込39,578
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5
  • ボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイ

    ボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき)

    ボーセイ
    28,240税込31,064
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    839税込923
    1パック(46本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

    日産ネジ(40件のレビュー)
    529税込582
    1パック(15個)
    当日出荷から3日以内出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(8件のレビュー)
    220税込242
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(160個)
    当日出荷から翌日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(15個)
    当日出荷から翌々日出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)

    大阪魂(3件のレビュー)
    569税込626
    1パック(15個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • (+)ナベ小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(15個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2表面処理アロック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • SUS セルスタッド 大阪魂

    SUS セルスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
    表面処理3価ユニクロ
  • ステンレスフランジボタン 由良産商

    ステンレスフランジボタン

    由良産商(2件のレビュー)
    559税込615
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
  • 3カーユニクリンチスペーサー(スルー 大阪魂

    3カーユニクリンチスペーサー(スルー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    呼びM3表面処理3価ユニクロ
  • カドミレス BS クオリティロック 大阪魂

    カドミレス BS クオリティロック

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    表面処理BS
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • ネジ変換ユニット オスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット オスメス

    ラクテム
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)

    ドリルタップ DRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS
  • 軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
  • アリゲーター 箱入 若井産業

    アリゲーター 箱入

    若井産業
    9,698税込10,668
    1箱(200本)
    当日出荷
    用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本)

    若井産業
    25,980税込28,578
    1箱(100本×5パック)
    翌々日出荷
    用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • FABACE SUS ファブスペーサー 大阪魂

    FABACE SUS ファブスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    この商品はニッケル鍍金です。
    材質ステンレス表面処理ニッケルねじの呼びM3
  • シンクねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    シンクねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    19,980税込21,978
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理生地
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)

    八幡ねじ
    5,598税込6,158
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)

    八幡ねじ
    8,798税込9,678
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(250)、六角穴付きボルト M3×12(250)、六角穴付きボルト M4×12(120)、六角穴付きボルト M4×15(150)、六角穴付きボルト M5×15(100)、六角穴付きボルト M5×20(80)、六角穴付きボルト M5×30(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)

    八幡ねじ
    6,498税込7,148
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)

    八幡ねじ
    6,398税込7,038
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(六角穴付止めねじ) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付止めねじ)

    八幡ねじ
    8,898税込9,788
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20)規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応