六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
- 種別
- 全ねじ
- 材質
- 鉄
- 長さ(mm)
- 10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)
- ピッチ
- M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25
- ケース寸法(mm)
- 207×145×40
- 頭部形状
- 六角穴付き
- ねじの呼び
- M3、M4、M5、M6、M8
- 全質量(g)
- 1192
- ねじ山種類
- 並目
- 内容量
- 1組
六角ボルト の新着商品
カテゴリ














