カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(42)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 小ねじ(7)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付皿ボルト(2)
    • 六角穴付ボタンボルト(2)
  • 切削工具(10)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(3)
長さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(14)
  • 8(6)
  • 10(18)
  • 12(10)
  • 14(1)
  • 15(8)
  • 16(5)
  • 18(3)
  • 20(9)
  • 22(1)
  • 25(6)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 50(1)
ねじの呼び
  • M3
  • 1/4(4)
  • 6mm(5)
  • G(PF) 3/8(3)
  • G(PF) 1/2(3)
  • M2(2)
  • M2.5(6)
  • M2.6(6)
  • M3.5(4)
  • M4(254)
  • M5(128)
  • M6(5,551)
  • M6.2(2)
  • M8(27)
  • M10(17)
  • M12(18)
  • M14(2)
  • M16(4)
  • M20(2)
  • その他(26)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(8)
  • SUSXM7(5)
  • チタン(4)
  • 樹脂すべて(3)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ナイロン(2)
  • (15)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(5)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(22)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.25(3)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
種別
  • 種別全ねじ(3)
全ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(9)
  • クロメート(2)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ユニクロ
ブランド
  • 大阪魂(10)
  • エスコ(12)
  • TRUSCO(1)
  • TDT(田野井)(10)
  • 大丸鋲螺製作所(6)
  • 由良産商(4)
  • 廣杉計器(3)
  • 日本ドライブイット(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • コノエ(1)
  • 篠原電機(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • ラクテム(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・TDT(田野井)・大丸鋲螺製作所・由良産商・廣杉計器・日本ドライブイット・OHSATO(大里)・コノエ・篠原電機・TAKIGEN(タキゲン)・ラクテム・bitstrong(ビットストロング)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 10mm」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    599税込659
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(210個)ほか
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    839税込923
    1パック(46本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong(ビットストロング)

    皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット

    bitstrong(ビットストロング)
    205税込226
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
  • (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(84件のレビュー)
    629税込692
    1パック(260個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(8件のレビュー)
    175税込193
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:6頭部対辺(mm)5.6入数100本
  • M3x 6.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x 6.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0入数100本
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    200税込220
    1袋(16本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)

    廣杉計器
    29,980税込32,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケル
  • 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1袋(24本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
  • ネジ変換ユニット オスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット オスメス

    ラクテム
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    725税込798
    1袋(25本)
    翌日出荷から12日以内出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1袋(15本)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    ばね座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    6,698税込7,368
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFR

    TDT(田野井)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
    材質HSSP表面処理TiCN
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)

    タフレット・スチール用 TFS-ST

    TDT(田野井)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
  • TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)

    TiNコートタフレット TiN-TF

    TDT(田野井)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
    材質HSSVねじの種類TIN-TF
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)7種類丸形取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM3タキゲンコード3156材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • タフレット-S TFS TDT(田野井)

    タフレット-S TFS

    TDT(田野井)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS
  • ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)

    ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

    TDT(田野井)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
    材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
  • M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
  • 丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    丸座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    白ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法d1(mm)10寸法H1(mm)0.5
  • ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井)

    ゼロチップタフレット ZC-TF

    TDT(田野井)
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
    材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
  • 7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)(最大)5.1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5頭部形状六角トリーマ組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM3
  • 7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷
    材質種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込寸法K(mm)4
  • ドウメッキユーロメネジスタッドMSTP 大阪魂

    ドウメッキユーロメネジスタッドMSTP

    大阪魂
    667税込734
    1セット(13個)
    翌々日出荷
  • SUS ユーロメネジスタッドSSTP 大阪魂

    SUS ユーロメネジスタッドSSTP

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10
  • ハイピック 白 No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所

    ハイピック 白 No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大丸鋲螺製作所
    18,980税込20,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質寸法H(mm)10寸法D(mm)8.2表面処理3価ホワイト
  • 黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法H1(mm)0.5