絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1"(1)
- 6mm(15)
- G(PF) 3/8(2)
- G(PF) 1/2(1)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M2(10)
- M2.3(1)
- M4(22)
- M5(41)
- M6(3,167)
- M8(26)
- M10(5)
- M12(4)
- M14(1)
- M16(3)
- M20(9)
- M24(5)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(1)

トラス(1)

六角(3)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(1)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(5)
- SUSXM7(4)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(1)
- ジュラコン(R)(1)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
長さ(mm)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(1)
- 15(15)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(5)
- 22(1)
- 25(4)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クローム(1)
- 生地/未処理(1)
取付穴形状

六角穴(6)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
種別
全ねじ(3)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(12)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.25(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(6)
- エスコ(7)
- 由良産商(3)
- 日本ドライブイット(2)
- コノエ(1)
- 廣杉計器(1)
大阪魂・エスコ・由良産商・日本ドライブイット・コノエ・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m6 15mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥200税込¥2201袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥3,500~税込¥3,850~1袋(50個)当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
チタン(+)皿ビス
由良産商¥639~税込¥703~1パック(8本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(600個)翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込寸法K(mm)4
めねじスタッド(TP型)(小箱)
日本ドライブイット¥20,980~税込¥23,078~1箱(500個)翌々日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(150個)3日以内出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質ステンレス頭部形状皿
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥679~税込¥747~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
チタン(+)ナベビス
由良産商¥639~税込¥703~1パック(8本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)
大阪魂¥34,980税込¥38,4781箱(2000個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径