カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 小ねじ(2)
    • 六角ボルト(1)
    • 六角穴付ボタンボルト(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • 3/8(4)
  • 6mm(11)
  • M2(14)
  • M2.5(10)
  • M2.6(10)
  • M3.5(5)
  • M4(112)
  • M4.5(12)
  • M5(45)
  • M6(3,168)
  • M8(15)
  • M10(7)
  • M12(8)
  • M14(3)
  • M16(5)
  • M18(3)
  • M20(5)
  • M22(4)
  • W3/8(16)
長さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(8)
  • 18(2)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリアセタール(1)
  • (2)
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.25(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • 黒染め(1)
3価ホワイト・クロメート・黒染め
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
  • エスコ(3)
  • 大阪魂(6)
  • 日本ドライブイット(2)
  • 由良産商(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エスコ・大阪魂・日本ドライブイット・由良産商・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16mm」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(40件のレビュー)
    589税込648
    1パック(16個)ほか
    当日出荷
    頭部高さが低くなっています。
    用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    599税込659
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)

    大阪魂(63件のレビュー)
    539税込593
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    200税込220
    1袋(12本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KDMS ディンプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1袋(24本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
  • スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂

    スペーサ(ポリアセタール)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(600個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)(最大)5.1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5頭部形状六角トリーマ組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM3
  • 7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    16,980税込18,678
    1箱(600個)
    翌々日出荷
    材質種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込寸法K(mm)4
  • めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(小箱)

    日本ドライブイット
    19,980税込21,978
    1箱(500個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • チタン(+)皿ビス 由良産商

    チタン(+)皿ビス

    由良産商
    639税込703
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状
  • チタン(+)ナベビス 由良産商

    チタン(+)ナベビス

    由良産商
    659税込725
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状なべ
  • フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS イマオコーポレーション

    フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ