カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角ボルト(2)
    • 小ねじ(4)
  • 切削工具(4)
  • 溶接用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(5)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(2)
  • ニッケル合金(1)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(4)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ねじの呼び
  • M3
  • 6mm(7)
  • M2.6(5)
  • M4(55)
  • M5(58)
  • M6(4,039)
  • M6.2(30)
  • M8(56)
  • M10(24)
  • M12(21)
  • M14(5)
  • M16(7)
  • M18(5)
  • M20(5)
  • M22(10)
  • M25(10)
  • M30(5)
  • M33(5)
  • M36(5)
  • その他(31)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(2)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
長さ(mm)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(5)
  • 22(2)
  • 25(11)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(12)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • エスコ(5)
  • 八幡ねじ(4)
  • ノーブランド(3)
  • 由良産商(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 日本ドライブイット(2)
  • 廣杉計器(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • 篠原電機(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・ノーブランド・由良産商・OSG(オーエスジー)・日本ドライブイット・廣杉計器・SK(新潟精機)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・篠原電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 25」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
5,398税込5,938
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ HS-RFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
265税込292
1袋(12本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(60個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)ノーブランド
689税込758
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304タイプオスメス
めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)日本ドライブイット
33,980税込37,378
1箱(500個)
翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
769税込846
1パック(8本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
6,598税込7,258
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(25本)
翌日出荷から12日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFTOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
(+)バインド小ねじ(黄銅/クローム)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ(黄銅/クローム)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)
翌々日出荷
材質黄銅十字穴番号2表面処理クローム頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)廣杉計器
35,980税込39,578
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじピッチ0.5表面処理ニッケルねじ長さ(mm)6
ねじセット(六角穴付止めねじ) 八幡ねじねじセット(六角穴付止めねじ)八幡ねじ
8,898税込9,788
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20)規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
チタン(+)皿ビス 由良産商チタン(+)皿ビス由良産商
829税込912
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状
(+)丸皿小ねじ(黄銅/クローム)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(黄銅/クローム)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理クローム頭部形状丸皿穴の形状十字穴
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)八幡ねじ
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト 由良産商ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト由良産商
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷
頭部高さを1.3~1.5mmまで低く抑えた極低頭六角穴付きボルト。ALLOY276と同様の性質で276よりも酸化性環境での耐食性及び対孔食性、耐隙間腐食性がすぐれています。
用途低頭・省スペース材質ALLOY22RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)八幡ねじ
6,498税込7,148
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(450個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)1材質種類P=2(SW組込)寸法a(mm)(最大)5.1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5頭部形状六角トリーマ組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(450個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)1種類P=2(SW組込)寸法S(mm)10寸法K(mm)4
小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304) ノーブランド小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304)ノーブランド
679税込747
1本
7日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス