曜日別特売

ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト

ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト - 由良産商ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト - 由良産商

頭部高さを1.3~1.5mmまで低く抑えた極低頭六角穴付きボルト。ALLOY276と同様の性質で276よりも酸化性環境での耐食性及び対孔食性、耐隙間腐食性がすぐれています。

用途
低頭・省スペース
種別
全ねじ
材質
ALLOY22
頭部形状
極低頭六角穴付き
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
全40種類を絞り込む
ねじ径d
首下長(mm)
ピッチ(mm)
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
首下長(mm)
ねじ径d
六角穴対辺(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611460825-GLHCS M3-61本0.56M3s:1.5k:1.3
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611461725-GLHCS M3-81本0.58M3s:1.5k:1.3
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611462625-GLHCS M3-101本0.510M3s:1.5k:1.3
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611463525-GLHCS M3-121本0.512M3s:1.5k:1.3
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611465125-GLHCS M4-61本0.76M4s:2k:1.5
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611466025-GLHCS M4-81本0.78M4s:2k:1.5
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611466925-GLHCS M4-101本0.710M4s:2k:1.5
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611467825-GLHCS M4-121本0.712M4s:2k:1.5
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611468725-GLHCS M4-161本0.716M4s:2k:1.5
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611469625-GLHCS M5-81本0.88M5s:3k:1.5
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611470525-GLHCS M5-101本0.810M5s:3k:1.5
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611472125-GLHCS M5-121本0.812M5s:3k:1.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611473025-GLHCS M5-161本0.816M5s:3k:1.5
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611473925-GLHCS M5-201本0.820M5s:3k:1.5
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611474825-GLHCS M6-101本110M6s:3k:1.5
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611475725-GLHCS M6-121本112M6s:3k:1.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611476625-GLHCS M6-161本116M6s:3k:1.5
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611477525-GLHCS M6-201本120M6s:3k:1.5
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611479125-GLHCS M6-251本125M6s:3k:1.5
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611480025-GLHCS M6-301本130M6s:3k:1.5
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611480925-GLHCS M3-6 (10本)1箱(10本)0.56M3s:1.5k:1.3
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611481825-GLHCS M3-8 (10本)1箱(10本)0.58M3s:1.5k:1.3
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611482725-GLHCS M3-10 (10本)1箱(10本)0.510M3s:1.5k:1.3
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611483625-GLHCS M3-12 (10本)1箱(10本)0.512M3s:1.5k:1.3
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611484525-GLHCS M4-6 (10本)1箱(10本)0.76M4s:2k:1.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611486125-GLHCS M4-8 (10本)1箱(10本)0.78M4s:2k:1.5
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611487025-GLHCS M4-10 (10本)1箱(10本)0.710M4s:2k:1.5
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611487925-GLHCS M4-12 (10本)1箱(10本)0.712M4s:2k:1.5
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611488825-GLHCS M4-16 (10本)1箱(10本)0.716M4s:2k:1.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611489725-GLHCS M5-8 (10本)1箱(10本)0.88M5s:3k:1.5
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611490625-GLHCS M5-10 (10本)1箱(10本)0.810M5s:3k:1.5
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611491525-GLHCS M5-12 (10本)1箱(10本)0.812M5s:3k:1.5
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611493125-GLHCS M5-16 (10本)1箱(10本)0.816M5s:3k:1.5
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611494025-GLHCS M5-20 (10本)1箱(10本)0.820M5s:3k:1.5
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611494925-GLHCS M6-10 (10本)1箱(10本)110M6s:3k:1.5
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611495825-GLHCS M6-12 (10本)1箱(10本)112M6s:3k:1.5
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611496725-GLHCS M6-16 (10本)1箱(10本)116M6s:3k:1.5
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611497625-GLHCS M6-20 (10本)1箱(10本)120M6s:3k:1.5
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611498525-GLHCS M6-25 (10本)1箱(10本)125M6s:3k:1.5
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7611500125-GLHCS M6-30 (10本)1箱(10本)130M6s:3k:1.5
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする