絞り込み
頭部形状

なべ(2)

六角(3)

六角穴付き(6)

皿(1)
長さ(mm)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(6)
- 8(6)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(5)
- 15(7)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(7)
- 22(2)
- 25(13)
- 28(1)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3
- 6mm(7)
- M1.6(3)
- M2(8)
- M2.3(2)
- M2.5(4)
- M2.6(5)
- M4(29)
- M5(37)
- M6(3,634)
- M6.2(3)
- M8(27)
- M10(14)
- M12(8)
- M14(2)
- M16(5)
- M20(3)
- M25(2)
- M33(5)
- その他(28)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(1)
- ジュラコン(R)(1)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(2)
- 黄銅(真鍮)(5)
取付穴形状

六角穴(6)

十字穴(3)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- クローム(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クローム・ニッケル・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
全ねじ(5)
半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(10)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.25(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ山種類
- メートル並目(6)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(7)
- エスコ(5)
- 廣杉計器(6)
- 日本ドライブイット(2)
- 由良産商(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 篠原電機(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
大阪魂・エスコ・廣杉計器・日本ドライブイット・由良産商・SK(新潟精機)・篠原電機・TAKIGEN(タキゲン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「m6 25mm」の検索結果

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(52個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(400個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)
大阪魂(17件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥265税込¥2921袋(12本)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
廣杉計器¥35,980税込¥39,5781箱(500個)4日以内出荷ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケル
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)
廣杉計器¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)
廣杉計器¥4,398税込¥4,8381袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥5,398税込¥5,9381袋(50個)当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M3)
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個当日出荷スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)7種類丸形取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨寸法MM3タキゲンコード3156材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
六角支柱
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
チタン(+)皿ビス
由良産商¥829~税込¥912~1パック(8本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(450個)翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込寸法K(mm)4
めねじスタッド(TP型)(小箱)
日本ドライブイット¥33,980税込¥37,3781箱(500個)翌々日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
チタン(+)ナベビス
由良産商¥769~税込¥846~1パック(8本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)
大阪魂¥8,998税込¥9,8981箱(1000個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E
廣杉計器¥9,798税込¥10,7781袋(50個)8日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)