カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 小ねじ(5)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • エスコ(5)
  • 廣杉計器(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ノーブランド(2)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 八幡ねじ(1)
長さ(mm)
  • 6(7)
  • 45(3)
  • 50(1)
ねじの呼び
  • M3
  • 6mm(4)
  • M4(25)
  • M5(28)
  • M6(2,162)
  • M8(26)
  • M10(25)
  • M12(13)
  • M14(3)
  • M16(12)
  • M18(6)
  • M20(6)
  • M22(8)
  • M23(6)
  • M24(3)
  • M25(5)
  • M28(3)
  • M30(5)
  • M45(7)
  • その他(4)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(9)
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(2)
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(1)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
頭部形状
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(3)
種別
  • 種別全ねじ(2)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
0.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ニッケル(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・ニッケル・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 45」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
6,598税込7,258
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
7,698税込8,468
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(45個)
3日以内出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-345
M3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状皿頭
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M3 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本) エスコM3 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-307長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状トラス頭
M3 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-209長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304) ノーブランド小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304)ノーブランド
719税込791
1本
7日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
3,798税込4,178
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
849税込934
1パック(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
7,998税込8,798
1パック(200個)
4日以内出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状剣先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFTOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(6件のレビュー)
839税込923
1パック(60個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1パック(30個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ HS-RFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)