絞り込み
長さ(mm)
- 4(1)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(10)
- 25(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
ねじの呼び
- M3
- 1/4(4)
- 1"(1)
- 3mm(1)
- M2(1)
- M4(22)
- M5(24)
- M6(2,095)
- M8(21)
- M10(10)
- M12(5)
- M14(1)
- M16(4)
- M18(3)
- M20(28)
- M22(2)
- M24(2)
- M5(1)
- W3/4(2)
- その他(10)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(9)
- SUSXM7(2)
- チタン(3)
- 鉄(6)
種別
全ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(3)
- 1(5)
- 1.25(3)
- 1.5(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(3)
メートル並目
頭部形状

なべ(2)

六角(4)

六角穴付き(4)

皿(1)
なべ・六角・六角穴付き・皿
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(2)
- エスコ(8)
- 八幡ねじ(4)
- ノーブランド(3)
- 由良産商(3)
- 日本ドライブイット(2)
- OHSATO(大里)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・ノーブランド・由良産商・日本ドライブイット・OHSATO(大里)・WURTH ELEKTRONIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「m6-20」の検索結果

7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)(最大)5.1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5頭部形状六角トリーマ組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM3
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込寸法K(mm)4
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
なべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(20個)7日以内出荷仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4467アズワン品番65-7991-23
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥5,398~税込¥5,938~1袋(50個)当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
六角ナット(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
六角支柱
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
めねじスタッド(TP型)(小箱)
日本ドライブイット¥27,980~税込¥30,778~1箱(500個)翌々日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
チタン(+)皿ビス
由良産商¥669~税込¥736~1パック(8本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状皿
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥759~税込¥835~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
チタン(+)ナベビス
由良産商¥689~税込¥758~1パック(8本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)
八幡ねじ¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)
八幡ねじ¥6,398税込¥7,0381セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥8,598税込¥9,4581セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。セット内容さら小ねじ M3×12(10)、さら小ねじ M3×14(10)、さら小ねじ M3×16(10)、さら小ねじ M3×18(10)、さら小ねじ M4×14(10)、さら小ねじ M4×16(10)、さら小ねじ M4×18(10)、さら小ねじ M4×20(10)、さら小ねじ M5×16(10)、さら小ねじ M5×18(10)、さら小ねじ M5×20(10)、さら小ねじ M5×30(10)、六角ナット M3(10)、六角ナット M4(10)、六角ナット M5(10)、六角ナット M6(10)、ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M6RoHS指令(10物質対応)対応