カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 小ねじ(2)
  • 機構部品(17)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(4)
  • 廣杉計器(19)
  • コノエ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(2)
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじの呼び
  • M3
  • 8mm(4)
  • M4(72)
  • M5(19)
  • M6(21)
  • M8(2,701)
  • M10(27)
  • M10.5(4)
  • M12(18)
  • M14(3)
  • M16(6)
  • M18(7)
  • M20(5)
  • M22(5)
  • M24(4)
  • Rc(PT) 3/8(3)
  • TM28(2)
  • TM32(2)
  • UNC 7/8(2)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 25(8)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
種別
  • 種別全ねじ(3)
全ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
表面処理
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
クロメート・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(5)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
0.5・0.7・0.8・1・1.25
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 25mm」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
M3x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-325A
M3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
725税込798
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-325A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿頭
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
スペーサー(ステンレススペーサー) LSU-300-08シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) LSU-300-08シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-08Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-08Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(160個)
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品廣杉計器
8,498税込9,348
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品廣杉計器
8,498税込9,348
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-RRoHS2対応品廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-SRRoHS2対応品廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/PTFE廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
6,898税込7,588
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-SRRoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)ナイロン66ワッシャー/半透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-NBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-NBRoHS2対応品廣杉計器
12,880税込14,168
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ワッシャー)ナイロン6ナイロンワッシャー:黒熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)