絞り込み
種別
全ねじ(7)
半ねじ(3)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(12)
- S45C(1)
- SCM435(8)
- SWCH(1)
頭部形状

トラス(1)

低頭(5)

六角穴付き(5)

皿(1)
ねじの呼び
- M3
- 5/16(2)
- 3/8(5)
- 8mm(3)
- M2(5)
- M2.5(3)
- M4(27)
- M5(50)
- M6(51)
- M8(2,197)
- M10(117)
- M12(35)
- M14(30)
- M16(32)
- M18(11)
- M20(12)
- M22(9)
- M24(9)
- W3/8(5)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(12)
- 10(4)
- 12(3)
- 14(5)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(2)
- 20(4)
- 22(2)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(15)
0.5
表面処理
- 3価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・クロメート・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(10)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(12)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(12)
- TRUSCO(3)
- Modes(1)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・TRUSCO・Modes・エスコ・OSG(オーエスジー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m8 45」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥26,980~税込¥29,678~1箱(500個)ほか翌々日出荷から72日以内出荷種別全ねじ表面処理ニッケル頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(20個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥14,980~税込¥16,478~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(45個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(25個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥468税込¥5151パック(30個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
M3 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)
エスコ¥395税込¥4351パック(45本)翌日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AL-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状トラス頭
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(55個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1パック(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(100個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
ノンクロ-WフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(149個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)寸法s(mm)5.5寸法m(mm)3.7ねじの呼びdM3寸法dc(mm)8
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付8P精度表記STD形状突出しセンタ有
六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂¥3,998税込¥4,3981パック(200個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状棒先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂¥7,998税込¥8,7981パック(200個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状剣先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥6,598税込¥7,2581セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応