カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
    • 小ねじ(4)
絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • 8mm(4)
  • M2(2)
  • M2.6(2)
  • M4(11)
  • M5(9)
  • M6(10)
  • M8(2,079)
  • M10(13)
  • M12(14)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M20(8)
  • M24(2)
  • M30(4)
  • M40(3)
  • M48(7)
  • TM22(2)
  • W3/8(3)
  • その他(7)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(7)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(1)
  • SCM435(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • パシペート(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 8(7)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
種別
  • 種別全ねじ(3)
  • 種別半ねじ(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
(1)
なべ・ボタン・六角・六角穴付き・皿
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 50mm」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SUS316L)大阪魂(5件のレビュー)
399税込439特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(8個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M3x 8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコM3x 8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状ナベ頭
M3 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本) エスコM3 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)エスコ
395税込435
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-111長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコM3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)エスコ
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100由良産商
599税込659
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)ばね座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容ばね座金3mm_100枚ばね座金4mm_100枚ばね座金5mm_100枚ばね座金6mm_100枚ばね座金8mm_100枚ばね座金10mm_50枚ばね座金12mm_20枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-308長さ(mm)8ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭