カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 六角ボルト(4)
    • 止めねじ(1)
    • 六角ナット(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(21)
  • ボサード(1)
  • 由良産商(1)
  • 冨士精密(3)
  • ハードロック工業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • M30
  • 1/4(14)
  • M2(52)
  • M2.5(39)
  • M2.6(33)
  • M3(338)
  • M4(368)
  • M5(361)
  • M6(402)
  • M8(366)
  • M10(307)
  • M12(254)
  • M14(49)
  • M16(141)
  • M18(25)
  • M20(99)
  • M22(45)
  • M24(52)
  • M27(17)
  • M36(15)
長さ(mm)
  • 60(4)
  • 65(5)
  • 70(7)
  • 75(7)
  • 80(6)
  • 85(5)
  • 90(7)
  • 100(7)
  • 110(6)
  • 115(4)
  • 120(6)
  • 125(4)
  • 130(6)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 160(4)
  • 170(5)
  • 180(4)
  • 190(4)
  • 200(4)
種別
  • 種別全ねじ(5)
  • 種別半ねじ(5)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(7)
材質
  • 鉄すべて(20)
  • SCM435(20)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(1)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価ホワイト・クロメート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(3)
  • 3.5(20)
  • その他(2)
2・3.5・その他
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))大阪魂(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(6個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
4,088税込4,497特価
1箱(3個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
キジ SCM435 HLN(ホソメ 大阪魂キジ SCM435 HLN(ホソメ大阪魂
16,298税込17,928
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
長さ(mm)2寸法e(mm)53.1寸法l(mm)41.9寸法s(mm)46寸法m(mm)23ピッチP(mm)2寸法m1(mm)23ねじの呼びdM30
六角ナット 1種(SCM435(H))(小箱) 大阪魂六角ナット 1種(SCM435(H))(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(35個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
Uナット 2種(SCM435/ユニクロ) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)冨士精密
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
材質SCM435規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
2,600税込2,860
1本ほか
3日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
パ-カRZ SCM435 HLN(ホソメ 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ホソメ大阪魂
16,000税込17,600
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,498税込10,448
1箱(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カ-W SCM435(H)ボルロックW 大阪魂3カ-W SCM435(H)ボルロックW大阪魂
260,960税込287,056
1袋(50個)
3日以内出荷
パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
8,480税込9,328
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
Uナット 2種(SCM435/3価ホワイト) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/3価ホワイト)冨士精密
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
材質SCM435規格2種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(15個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Uナット 2種(SCM435/クロメート) 冨士精密Uナット 2種(SCM435/クロメート)冨士精密
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
材質SCM435規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
3カ-W SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
7,547税込8,302
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
2,516税込2,768
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
3,645税込4,010
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
639税込703特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(15件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(1個)
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂メーター寸切(SCM/生地)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(1個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SCM長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(15本)
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
タイガーシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
13,980税込15,378
1個(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)
用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
ハードロックNリム(Hー1(SCM/パーカーライジング) ハードロック工業ハードロックNリム(Hー1(SCM/パーカーライジング)ハードロック工業
5,898税込6,488
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SCMタイプH-1・リム付表面処理パーカーライジング
六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) 大阪魂六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM山数-表面処理生地(または標準)規格1種ねじの種類ナット
六角穴付ボルト(SCM/生地) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/生地)大阪魂
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質/仕上SCM/生地種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴