カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 六角ボルト(1)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
  • 由良産商(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • プロトティップ(1)
ねじの呼び
  • M30
  • 3/8(10)
  • 6mm(16)
  • M2(40)
  • M2.5(24)
  • M2.6(27)
  • M3(335)
  • M3.5(10)
  • M4(426)
  • M5(229)
  • M6(6,789)
  • M8(84)
  • M10(218)
  • M12(47)
  • M14(8)
  • M16(26)
  • M20(13)
  • M24(8)
  • UNF 3/8(10)
  • その他(63)
材質
  • チタン(2)
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(1)
長さ(mm)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
頭部形状
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
種別
  • 種別全ねじ(2)
全ねじ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(4)
  • 3.5(2)
1.5・3.5
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 10」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チタンホーマナット 1種 由良産商チタンホーマナット 1種由良産商
159,800税込175,780
1箱(10個)
3日以内出荷
チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン規格1種種別1種
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工関連資料(3.11MB)
パ-カRZHLB 大阪魂パ-カRZHLB大阪魂
2,363税込2,599
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W S45C(H)HLB 大阪魂3カ-W S45C(H)HLB大阪魂
5,378税込5,916
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLB 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB大阪魂
4,105税込4,516
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUSHLB 大阪魂SUSHLB大阪魂
15,785税込17,364
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
チタンホーマナット 1種 由良産商チタンホーマナット 1種由良産商
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン種別1種RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト式リングプレート RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ボルト式リングプレートRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得) 強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。 特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。 基本使用荷重を明確に刻印しています。 ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。 バリエーション:メートル並目(DIN EN 13) DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055
RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
69,980税込76,978
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応