カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • 物流用品(5)
  • 空調・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • コンドーテック(4)
  • 未来工業(2)
  • ノルトロックジャパン(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • ティーオークリエイト(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
ねじの呼び
  • M30
  • 3/8(5)
  • CTV8(4)
  • M2(9)
  • M2.5(6)
  • M2.6(4)
  • M3(58)
  • M4(67)
  • M5(63)
  • M6(90)
  • M8(3,162)
  • M10(55)
  • M12(30)
  • M14(11)
  • M16(17)
  • M18(4)
  • M20(17)
  • M22(7)
  • W3/8(4)
  • その他(30)
長さ(mm)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(1)
種別
  • 種別全ねじ(1)
全ねじ
表面処理
  • その他(1)
  • ユニクロ(1)
  • 焼付塗装(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
その他・ユニクロ・焼付塗装・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.5(1)
3.5
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 30」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ワンタッチボルトカバー 未来工業ワンタッチボルトカバー未来工業
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
ボルト用保護カバー 未来工業ボルト用保護カバー未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ユニクロ) 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ユニクロ
軽量シャックル RS コンドーテック軽量シャックル RSコンドーテック
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
軽量シャックル RB コンドーテック軽量シャックル RBコンドーテック
7,798税込8,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBRoHS指令(10物質対応)対応
グリスキャップ ティーオークリエイトグリスキャップティーオークリエイト
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! ネジ締付式にて確固に取付
用途グリスキャップ材質硬質塩ビグレー
ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン)ノルトロックジャパン
9,398税込10,338
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れ適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W テーパーW(アイビームヨウ 大阪魂3カ-W テーパーW(アイビームヨウ大阪魂
1,429税込1,572
1個
翌々日出荷
呼び径M30寸法d(mm)32寸法D(mm)58寸法T(mm)10
ドブ テーパーW(アイビームヨウ 大阪魂ドブ テーパーW(アイビームヨウ大阪魂
1,265税込1,392
1個
翌々日出荷
呼び径M30寸法d(mm)32寸法D(mm)58寸法T(mm)10
軽量シャックル RSE コンドーテック軽量シャックル RSEコンドーテック
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE コンドーテック軽量シャックル RBEコンドーテック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE質量(kg)5ねじ径M30呼び8RoHS指令(10物質対応)対応