カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • 由良産商(2)
ねじの呼び
  • M36
  • 1/2(1)
  • G(PF) 1/2(2)
  • M3(20)
  • M4(24)
  • M5(28)
  • M6(31)
  • M8(44)
  • M10(35)
  • M12(25)
  • M14(2)
  • M16(18)
  • M20(18)
  • M22(9)
  • M24(7)
  • M27(4)
  • M30(6)
  • R(PT) 1/2(2)
  • W3/8(2)
  • W1/2(2)
長さ(mm)
  • 1000(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 4(2)
4
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304N2(2)
ステンレス
表面処理
  • 生地/未処理(2)
生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2-70」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット由良産商
5,998税込6,598
1個ほか
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上表面処理無しJIS規格JIS B1181
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切由良産商
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当表面処理無し長さ(mm)1000
六角ボルト a2-70特集