カテゴリ

  • 制御機器(23)
    • 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)(23)
  • 機構部品(416)
    • つまみ(212)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • -(15)
  • G(PF) 3/8(3)
  • G(PF) 1/2(3)
  • G(PF) 3/4(2)
  • G(PF) 1(2)
  • M2.6(64)
  • M3(304)
  • M3.5(8)
  • M5(611)
  • M6(730)
  • M8(539)
  • M10(393)
  • M12(213)
  • M16(57)
  • M20(7)
  • W1/4(3)
  • その他(3)
頭径(Φmm)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27.5(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 34.5(2)
  • 45(1)
底径(Φmm)
  • 15(1)
  • 17.4(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 39.5(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 色シルバー(15)
  • 色ブラック(14)
材質(本体)
  • アルミ(15)
  • 樹脂(8)
高さ(mm)
  • 3(1)
  • 10.4(1)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 18(2)
  • 18.5(1)
  • 19.7(1)
  • 20.5(3)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • -(4)
3・10.4・13・14・15・17・18・18.5・19.7・20.5・21.5・22・23・24・25・-
ブランド
  • サトーパーツ(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • 廣杉計器(165)
  • 大阪魂(71)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • イマオコーポレーション(30)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(28)
  • エスコ(23)
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • MIYOSHI(小西製作所)(16)
  • 大丸鋲螺製作所(15)
  • ノーブランド(14)
  • 栃木屋(12)
  • ラクテム(12)
  • 三星産業貿易(7)
  • ホシモト(7)
  • TRUSCO(6)
  • コノエ(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
サトーパーツ・LAMP(スガツネ工業)・廣杉計器・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・TAKIGEN(タキゲン)・MIYOSHI(小西製作所)・大丸鋲螺製作所・ノーブランド・栃木屋・ラクテム・三星産業貿易・ホシモト・TRUSCO・コノエ・ジョー・プリンス竹下・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(270)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ツマミ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールドツマミ K-90 サトーパーツモールドツマミ K-90サトーパーツ(17件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-2901 サトーパーツモールドツマミ K-2901サトーパーツ(15件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-2195 サトーパーツモールドツマミ K-2195サトーパーツ(25件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-5475 サトーパーツメタルツマミ K-5475サトーパーツ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
エクセルつまみ LAMP(スガツネ工業)エクセルつまみLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付長(mm)12取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-5380-A サトーパーツモールドツマミ K-5380-Aサトーパーツ(2件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
高さ(mm)15仕様プレート貼り材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)5.5寸法D(Φmm)-止ねじM4寸法B(mm)-寸法C(mm)15寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)1寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅(BS)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド樹脂つまみ(ナールドノブ)ノーブランド(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
559税込615
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
351税込386
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品廣杉計器
5,498税込6,048特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールノブ M8803 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8803MIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
封印ビス(M4、首下長L1=16) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=16)TAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)2.1寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20519
化粧ナット(貫通・白(Kー2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・白(Kー2(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1パック(11個)
当日出荷
ねじの呼びM4(K-2)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ロッキングキー LS MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー LSMIYOSHI(小西製作所)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
639税込703特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
249税込274特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)大阪魂(12件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理-
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部めねじ種類丸形表面処理ニッケル
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
409税込450
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
つまみ LAMP(スガツネ工業)つまみLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理特性高品質。ヒューマンなデザイン。
ローレットナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂ローレットナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部めねじ種類丸形
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(80本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
化粧ビスNO.2 大阪魂化粧ビスNO.2大阪魂(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(70本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN-SL-SUS ナールドサムノブイマオコーポレーション(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ステンレスローレットツマミ ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
...