カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
    • 六角ボルト(1)
    • 六角ナット(1)
    • フランジボルト(1)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 小ねじ(4)
  • 機構部品(52)
  • 溶接用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • エスコ(6)
  • 廣杉計器(53)
  • 日本ドライブイット(2)
  • コノエ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • ハーフェレ(1)
  • 由良産商(1)
  • bitstrong(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 3/8(4)
  • 8mm(4)
  • G(PF) 1/8(3)
  • G(PF) 3/8(2)
  • M2(2)
  • M3(66)
  • M5(268)
  • M6(76)
  • M8(2,640)
  • M10(18)
  • M12(12)
  • M14(2)
  • M16(3)
  • M18(2)
  • M20(5)
  • M22(2)
  • M40(3)
  • W3/8(3)
  • その他(16)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(7)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(2)
  • (8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(11)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・クロメート・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 12mm」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂フランジボルト 2種(ステンレス)大阪魂(82件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
セレート無し
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
M4x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
570税込627
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-412A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
550税込605
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)12頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-412A
M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
705税込776
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-412ねじの呼びM4
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
285税込314
1袋(8本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
欠品中
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-42長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
4,498税込4,948
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
689税込758
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
コントロールノブ M8802 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8802MIYOSHI(小西製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。 皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。 [[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/ 安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)日本ドライブイット
24,980税込27,478
1箱(500個)
翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
プレス蝶ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(900個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
プレス蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(900個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒
プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(900個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrongアプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセットbitstrong
330税込363
1セット
7日以内出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(160個)
3日以内出荷から10日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
6,898税込7,588
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品廣杉計器
6,398税込7,038
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
プレス蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(350個)
9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ
プレス蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(350個)
9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
9日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-RRoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.7ねじ径M4表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)10-1.0
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品廣杉計器
7,898税込8,688
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-RRoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)