カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 小ねじ(5)
  • 機構部品(55)
  • 溶接用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • 8mm(5)
  • G(PF) 3/8(2)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M2(6)
  • M2.5(2)
  • M2.6(2)
  • M3(63)
  • M5(18)
  • M6(25)
  • M8(2,727)
  • M10(14)
  • M12(8)
  • M16(17)
  • M20(9)
  • UNC 3/8(2)
  • UNF 3/8(2)
  • UNF 5/8(2)
  • その他(13)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(9)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 15(11)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 25(4)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(2)
  • 鉄すべて(7)
  • SCM435(3)
  • SWCH(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(10)
種別
  • 種別全ねじ(4)
全ねじ
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
3価ホワイト・クロメート・クローム・ユニクロ・生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(1)
  • 廣杉計器(53)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • 日本ドライブイット(2)
  • 大丸鋲螺製作所(2)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・廣杉計器・MIYOSHI(小西製作所)・日本ドライブイット・大丸鋲螺製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 15mm」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールノブ M8803 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8803MIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
5,498税込6,048
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
コントロールノブ M8806 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8806MIYOSHI(小西製作所)
429税込472
1個
当日出荷
ねじの呼びM4材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール取付部センター穴種類多角形使用温度(℃)max110 min-20材質(インサート)黄銅色(本体)黒色寸法MM4×P0.7
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-408ピッチ(mm)0.7
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(14本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
310税込341
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)日本ドライブイット
29,980税込32,978
1箱(500個)
翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
M4x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
595税込655
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-415A材質チタン長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ エスコ15x 8mm M4 雄ネジグリップノブエスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AG-11材質(本体)ナイロン6種類丸形/多角形寸法H(mm)8表面処理(ねじ)つや消し仕上げ寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)寸法h(mm)3寸法L(Φmm)15ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコM4 x 8mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状丸皿頭
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
シンクねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂シンクねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理生地
プラポイント 白(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所プラポイント 白(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
13,980税込15,378
1箱(500個)
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト寸法H1(mm)1.5
黒花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大丸鋲螺製作所黒花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大丸鋲螺製作所
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
M4x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
640税込704
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-415A
コントロールノブ M8801 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8801MIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付長(mm)17取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
5,798税込6,378
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
6,698税込7,368
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE廣杉計器
10,980税込12,078
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/PTFE廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ワッシャー)ナイロン6ナイロンワッシャー:黒熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)