カテゴリ
- 切削工具(13)
- ポイントタップ(12)
絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M2(9)
- M2.3(9)
- M2.5(9)
- M2.6(9)
- M3(14)
- M3.5(5)
- M5(13)
- M6(14)
- M8(14)
- M10(15)
- M12(15)
- M14(12)
- M16(12)
- M18(11)
- M20(11)
- M22(10)
- M24(10)
- M27(7)
- M30(8)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 52(7)
- 60(1)
- 100(4)
- 120(2)
- 150(3)
材質
- ハイス(13)
- バナジウムハイス(12)
表面処理
- ホモ処理(7)
ねじ長さ(mm)
- 10(2)
- 13(10)
- 16(1)
シャンク径(mm)
- 5(12)
- 5.5(1)
5・5.5
食付
- 4(5)
- 5(7)
4・5
ブランド
- OSG(オーエスジー)(11)
- エスコ(2)
OSG(オーエスジー)・エスコ
「ex-pot」の検索結果

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥1,850税込¥2,0351本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT
OSG(オーエスジー)¥889税込¥9781本当日出荷から4日以内出荷引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数3ねじの種類M食付5P
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から4日以内出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥3,320~税込¥3,652~1本翌日出荷ホモ処理。材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌日出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD












![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)