カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 六角ボルト(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(12)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
ねじの呼び
  • M4
  • M3(10)
  • M5(34)
  • M6(220)
  • M8(37)
  • M10(17)
  • M12(194)
  • M14(12)
  • M16(20)
  • M18(8)
  • M20(15)
  • M22(11)
  • M24(13)
  • M27(2)
  • M30(8)
  • M33(1)
  • M36(4)
  • M39(1)
  • TS12(1)
  • その他(3)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(15)
  • SCM435(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(13)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(3)
種別
  • 種別全ねじ(11)
全ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
ボタン・六角・六角穴付き・六角穴付き皿
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(11)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • TRUSCO(4)
  • YFS(3)
  • 由良産商(1)
大阪魂・TRUSCO・YFS・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 10.9」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    619税込681
    1パック(135個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    25,980税込28,578
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • 10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    26,980税込29,678
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    35,980税込39,578
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ブラック
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    600税込660
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ

    YFS
    725税込798
    1パック(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ

    YFS(1件のレビュー)
    608税込669
    1パック(100本)
    5日以内出荷
    種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

    大阪魂(36件のレビュー)
    819税込901
    1パック(56個)
    当日出荷から翌日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

    大阪魂(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ

    大阪魂(9件のレビュー)
    438税込482
    1パック(37個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1パック(25個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    25,980税込28,578
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    材質表面処理クロメート
  • 六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    849税込934
    1パック(37個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1パック(25個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ

    TRUSCO
    899税込989
    1パック(56個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
  • 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商

    高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100

    由良産商
    719税込791
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
    材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
m12 100a uボルト特集