カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(82)
- 機構部品(16)
- 制御機器(14)
- 切削工具(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 作業工具(6)
- 電気材料(4)
- 電動工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(38)
- エスコ(12)
- AOHI(アオハイ)(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- YFS(10)
- BULGIN(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- イマオコーポレーション(4)
- コノエ(4)
- TRUSCO(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- 八幡ねじ(3)
- HEICO(ハイコ)(3)
- ケナメタル(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- テンパール工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m12 12.9」の検索結果

12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(60件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(2個)ほか当日出荷から14日以内出荷材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(9個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質SCM種別全ねじねじ長さ(mm)-表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別全ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(50個)ほか当日出荷から14日以内出荷材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)
日産ネジ(22件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目![M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696144-180222-02.jpg)
M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥420税込¥4621パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1215頭部形状六角ねじの呼びM12
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1箱(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。材質/仕上SCN435/黒酸化被膜種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(14個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
12.9 六角ボルト(鉄/ジオメット)
大阪魂¥8,898~税込¥9,788~1箱(50本)ほか翌々日出荷ねじの呼びM12材質鉄(または標準)ねじピッチ1.75寸法r(mm)(最小)0.6寸法S(mm)19表面処理ジオメット寸法e(mm)約21.9寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥213~税込¥234~1パック(1本)ほか当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき![M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654985-210506-02.jpg)
M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥330税込¥3631パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×12![M5x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654897-210506-02.jpg)
M5x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×12![M4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654845-210506-02.jpg)
M4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×12![M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654949-210506-02.jpg)
M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×12
12.9GT-CAP(LA)
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 12.9 硬度:ワッシャー HRC37~45 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分10.9は、GT-L CAP(A0-00-9L00)
12.9TRXローヘッドCAP
大阪魂¥743~税込¥817~1個翌々日出荷材料:構造用合金鋼 強度区分:8.8、10.9、12.9 表面処理:黒色酸化被膜 ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ) 等級:JIS B 0209の6g又は2級
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト
BUMAX¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2120ねじピッチ1.75ねじの呼びM12強度区分12.9![M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655046-210506-02.jpg)
M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本
エスコ¥265税込¥2921パック(2本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×30![M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655037-210506-02.jpg)
M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本
エスコ¥240税込¥2641パック(2本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×20![M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655055-210506-02.jpg)
M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本
エスコ¥285税込¥3141パック(2本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×35












![M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696144-180222-02.jpg)









![M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654985-210506-02.jpg)
![M5x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654897-210506-02.jpg)
![M4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654845-210506-02.jpg)
![M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654949-210506-02.jpg)








![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)
![M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655046-210506-02.jpg)
![M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655037-210506-02.jpg)
![M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655055-210506-02.jpg)