カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(97)
    • 六角ボルト(2)
    • 止めねじ(41)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(71)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 大喜多(1)
  • エスコ(3)
  • 日産ネジ(6)
  • ボサード(6)
  • ライト精機(1)
  • BUMAX(1)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(1)
  • 由良産商(1)
  • bitstrong(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(78)
ねじの呼び
  • M4
  • M1.6(14)
  • M2(13)
  • M2.3(105)
  • M2.5(19)
  • M2.6(74)
  • M3(126)
  • M5(44)
  • M6(82)
  • M8(39)
  • M10(471)
  • M12(35)
  • M14(19)
  • M16(996)
  • M18(10)
  • M20(73)
  • M22(10)
  • M24(8)
  • M27(11)
  • その他(12)
長さ(mm)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(85)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(23)
材質
  • ステンレスすべて(28)
  • SUS304(12)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
  • 鉄すべて(64)
  • S45C(1)
  • SCM435(14)
  • ハステロイ(1)
ステンレス・チタン・樹脂・鉄
種別
  • 種別全ねじ(19)
全ねじ
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(4)
  • 3価ユニクロ(2)
  • つや消し黒(2)
  • カラー(1)
  • クロメート(9)
  • クローム(4)
  • スズコバルト(7)
  • スズメッキ(1)
  • ニッケル(9)
  • ノンクローム(1)
  • ユニクロ(7)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(1)
  • 黒亜鉛(7)
  • 黒染め(9)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・スズメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
低頭(18)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
六角穴付き皿(10)
頭部形状
極低頭(13)
頭部形状
(6)
頭部形状
超極低頭(1)
なべ・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・極低頭・皿・超極低頭
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(65)
ヘクサロビュラ・六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 1.5」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38ライト精機(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)38厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(34件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
839税込923
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじボサード(27件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
530税込583
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM4×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM4
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(11個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
329税込362特価
1パック(18個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
459税込505
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
330税込363
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-86入数2ねじサイズM4×16
M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.7表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-34入数4ねじサイズM4×16
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(500個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
28,980税込31,878
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(1500個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
68税込75特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)大阪魂
4,598税込5,058特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ種類FRXナベ頭部形状ナベ
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)大阪魂
8,498税込9,348
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrongアプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセットbitstrong
330税込363
1セット
当日出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部形状極低頭穴の形状六角穴
ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
FRXナベ(SUS410/ブラック) 大阪魂FRXナベ(SUS410/ブラック)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラック(※頭部のみ)種類FRXナベ適合板厚(mm)1.5~3.2頭径(mm)8頭高さH(mm)3
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地先端形状平先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバルト)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(14個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバルト穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L) BUMAXSUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)BUMAX
689税込758
1パック(2個)
翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン) 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン)大阪魂
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム先端形状くぼみ先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
61,980税込68,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目