カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(59)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 小ねじ(13)
    • タッピングねじ(1)
  • 切削工具(16)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • 3/8(10)
  • 3.1mm(9)
  • M2(21)
  • M2.5(10)
  • M2.6(13)
  • M3(4,374)
  • M3.8(131)
  • M5(71)
  • M6(76)
  • M8(335)
  • M10(196)
  • M12(41)
  • M14(48)
  • M16(12)
  • M20(12)
  • M24(18)
  • M38(26)
  • W3/8(45)
  • その他(15)
長さ(mm)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 8(16)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 16(8)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 35(6)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(6)
頭部形状
超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(27)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(9)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(23)
  • SUS304(16)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ポリアセタール(1)
  • 鉄すべて(21)
  • SCM435(2)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
アルミ・ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • 3価メッキ(1)
  • 3価ユニクロ(3)
  • その他(1)
  • クロメート(2)
  • ニッケル(5)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・その他・クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
  • 種別全ねじ(3)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(16)
  • エスコ(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • 八幡ねじ(12)
  • ボーセイ(7)
  • OHSATO(大里)(4)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • 廣杉計器(2)
  • ファブエース(2)
  • 大丸鋲螺製作所(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • コンドーテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
  • YFS(1)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・八幡ねじ・ボーセイ・OHSATO(大里)・bitstrong(ビットストロング)・廣杉計器・ファブエース・大丸鋲螺製作所・イマオコーポレーション・OSG(オーエスジー)・コンドーテック・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・サイマコーポレーション・トライアルコーポレーション・YFS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 8」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    478税込526
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    319税込351
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    549税込604
    1パック(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong(ビットストロング)

    皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット

    bitstrong(ビットストロング)
    205税込226
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
  • ゼツエンロスナW(M3 大阪魂

    ゼツエンロスナW(M3

    大阪魂
    747税込822
    1個
    翌々日出荷
    絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
  • M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    200税込220
    1袋(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-42材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    440税込484
    1袋(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-242材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    200税込220
    1袋(16本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    829税込912
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切りくず穴数4
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    8,530税込9,383
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm 廣杉計器

    ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm

    廣杉計器
    49税込54
    1個
    3日以内出荷
    種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×3ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W Mタイト(+)ナベ 大阪魂

    3カ-W Mタイト(+)ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(110個)ほか
    翌々日出荷
    特殊なねじ山角度と広いピッチにより下穴のバラツキを吸収し下穴の適正範囲を広く取ることができます。くり返し使用性に優れ振動、温度変化に対する耐ゆるみに対しても強い。
    用途作業性の向上、温度変化や振動による緩みが問題の箇所 シリンダーヘッドカバー、スロットルバルブボディ、ドアミラー、エアクリーナー、ハンドグラインダー、ジグソーパチンコ、パチスロ台など表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(107個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
  • ハンドタップ 上#3 モノタロウ

    ハンドタップ 上#3

    モノタロウ(19件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    79税込87
    1袋(14本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • 六角ナット(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    六角ナット(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • (+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    4,998税込5,498
    1箱(1500個)ほか
    翌々日出荷
    材質十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイト寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
  • 3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ セルスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
    材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
  • (+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    (+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    6,398税込7,038
    1箱(1500個)ほか
    翌々日出荷
    材質十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット

    bitstrong(ビットストロング)
    215税込237
    1セット
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
  • つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)

    つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品

    OHSATO(大里)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷
    プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本
    用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    719税込791
    1パック(8本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
    材質アルミニウム頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    丸座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS 大阪魂

    3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム板材への取り付けに最適なクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 適用板材硬度:HRB50以下
    表面処理3価ユニクロ
  • ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    ばね座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    190税込209
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
  • 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
  • ステンレスワイヤクリップ コンドーテック

    ステンレスワイヤクリップ

    コンドーテック
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    225税込248
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    172税込189
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴