絞り込み
頭部形状

なべ(7)

低頭(1)

六角穴付き(2)

六角穴付き皿(1)

皿(6)

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 4(4)
- 6(7)
- 8(15)
- 10(8)
- 12(8)
- 14(4)
- 15(6)
- 16(7)
- 18(4)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(4)
- 55(4)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4
- 3/8(5)
- 3.1mm(9)
- M1.7(5)
- M2(11)
- M2.6(5)
- M3(4,000)
- M5(52)
- M6(50)
- M7(6)
- M8(87)
- M9(6)
- M10(135)
- M12(15)
- M14(36)
- M24(5)
- W3/16(7)
- W3/8(17)
- W1(6)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(9)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(2)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄すべて(16)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(3)

十字穴(10)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(4)
- 3価メッキ(1)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(1)
- クロメート(1)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(1)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・その他・クロメート・ニッケル・ユニクロ・黒亜鉛
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(25)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(8)
- T8(1)
No.1・No.2・T8
ブランド
- エスコ(5)
- 大阪魂(12)
- 八幡ねじ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ボーセイ(7)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- OHSATO(大里)(3)
- 廣杉計器(2)
- ファブエース(2)
- 大丸鋲螺製作所(2)
- コンドーテック(1)
- TRUSCO(1)
- サイマコーポレーション(1)
- トライアルコーポレーション(1)
エスコ・大阪魂・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボーセイ・bitstrong(ビットストロング)・OHSATO(大里)・廣杉計器・ファブエース・大丸鋲螺製作所・コンドーテック・TRUSCO・サイマコーポレーション・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m3 8mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥794税込¥8731個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥220税込¥2421袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(8本)翌々日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理黒色亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm
廣杉計器¥49税込¥541個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×3ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W Mタイト(+)ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(54個)翌々日出荷特殊なねじ山角度と広いピッチにより下穴のバラツキを吸収し下穴の適正範囲を広く取ることができます。くり返し使用性に優れ振動、温度変化に対する耐ゆるみに対しても強い。用途作業性の向上、温度変化や振動による緩みが問題の箇所 シリンダーヘッドカバー、スロットルバルブボディ、ドアミラー、エアクリーナー、ハンドグラインダー、ジグソーパチンコ、パチスロ台など表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(21個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,398税込¥7,0381箱(2000個)翌々日出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理3価ホワイト寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,898税込¥8,6881箱(2000個)翌々日出荷材質鉄色黒十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット
bitstrong(ビットストロング)¥215税込¥2371セット当日出荷内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット
bitstrong(ビットストロング)¥190税込¥2091セット(2袋)欠品中内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット
bitstrong(ビットストロング)¥225税込¥2481セット(2袋)当日出荷内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
六角軸スパイラルタップ
トライアルコーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷六角軸スパイラルタップ&下穴ドリル16本組ケースセットセット内容タップ:M4(2本)・M5・M6・M8・M10・M12・M3/8 計8本、下穴ドリル:3.3mm・4.2mm・5.0mm・6.8mm・8.5mm・10.3mm・8.0mm 計8本呼び寸法M4、M5、M6、M8、M10、M12、M3/8グリーン購入法適合
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(2000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理SC-3寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(8本)3日以内出荷から5日以内出荷鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。材質アルミニウム頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
丸座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
白花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥19,980税込¥21,9781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法C(mm)7
プラポイント 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥16,980税込¥18,6781箱(500個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)6寸法H(mm)4.6寸法d(mm)M3寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法C(mm)8寸法b(mm)0.5寸法d1(mm)10寸法d2(mm)4.2寸法H1(mm)1.5
ボブスペーサーBF10(鉄/ニッケル)(小箱)
ボーセイ¥57,980税込¥63,7781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1
ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥52,980税込¥58,2781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5
ボブスペーサーBF15(鉄/ニッケル)(小箱)
ボーセイ¥55,980税込¥61,5781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1.5
ボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥61,930税込¥68,1231箱(1000本)4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1