カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • 小ねじ(1)
    • 止めねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • 巴工業(7)
  • TRUSCO(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • bitstrong(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 4.8mm(12)
  • M1.4(24)
  • M1.7(33)
  • M2(40)
  • M2.3(4)
  • M2.6(3)
  • M3(59)
  • M4.8(11)
  • M5(886)
  • M5.5(165)
  • M6(5)
  • M7(15)
  • M8(6)
  • M10(16)
  • M12(13)
  • M55(15)
  • M56(23)
  • M60(18)
  • その他(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(10)
頭部形状
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
(1)
長さ(mm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(9)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ステンレス・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5.5」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルト
ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品)巴工業(13件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1パック(14個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
欠品中
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品) 巴工業ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品)巴工業(1件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)巴工業
57,980税込63,778
1箱(3000個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(鉄/3価ブラック)(小箱) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)巴工業
44,980税込49,478
1箱(3000個)
翌々日出荷
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理3価ブラック
ナイロンナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)巴工業
35,980税込39,578
1箱(3000個)
翌々日出荷
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
ナイロンナット 1種(鉄/生地)(小箱) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/生地)(小箱)巴工業
29,980税込32,978
1箱(3000個)
翌々日出荷
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)(小箱) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)巴工業
41,980税込46,178
1箱(3000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱) 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱)大陽ステンレススプリング
7,998税込8,798
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
関連キーワード
ネジ 5.5特集