カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 六角ボルト(5)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 小ねじ(2)
    • フランジナット(1)
    • 六角ナット(1)
  • 切削工具(5)
    • タップ(3)
    • ダイス(2)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(18)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
ねじの呼び
  • M4
  • M2(4)
  • M2.5(3)
  • M2.6(4)
  • M3(23)
  • M3.5(13)
  • M5(29)
  • M6(113)
  • M8(121)
  • M10(69)
  • M12(25)
  • M14(9)
  • M16(10)
  • M18(8)
  • M20(10)
  • M22(9)
  • M24(8)
  • M27(4)
  • M30(4)
  • M36(4)
長さ(mm)
  • 5(5)
  • 6(12)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 14(6)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 18(8)
  • 20(9)
  • 22(5)
  • 25(9)
  • 30(8)
  • 35(8)
  • 40(8)
  • 45(8)
  • 50(8)
  • 55(5)
  • 70(5)
  • 75(5)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(15)
  • SCM435(3)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(3)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(3)
なべ・トラス・六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(16)
  • SKC(1)
  • 早坂精密工業(1)
  • カネテック(1)
  • エスコ(3)
モノタロウ・大阪魂・SKC・早坂精密工業・カネテック・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 1.25」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
(+)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
629税込692特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
699税込769
1パック(57個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(21件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
439税込483
1箱(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質種別全ねじ頭部形状六角
フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂フランジナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(130件のレビュー)
458税込504
1パック(130個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
5,970税込6,567特価
1個
当日出荷から翌日出荷
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(34件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径