絞り込み
頭部形状

なべ(2)

トラス(2)

バインド(1)

フランジボタン(1)

ボタン(1)

低頭(1)

六角(4)

六角穴付き(7)

六角穴付き皿(2)

極低頭(1)

皿(2)
ねじの呼び
- M4
- 6mm(15)
- G(PF) 3/8(7)
- G(PF) 1/2(7)
- M1.6(3)
- M2(11)
- M3(49)
- M5(56)
- M6(3,407)
- M8(34)
- M10(22)
- M12(11)
- M14(6)
- M16(7)
- M18(4)
- M20(13)
- M22(5)
- M24(12)
- M30(4)
- その他(38)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(14)
- A2(1)
- SUS304(8)
- SUSXM7(2)
- チタン(5)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄すべて(18)
- SCM435(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
長さ(mm)
- 4(2)
- 5(8)
- 6(18)
- 8(10)
- 10(11)
- 12(11)
- 14(5)
- 15(19)
- 16(10)
- 18(7)
- 20(11)
- 22(3)
- 25(10)
- 28(2)
- 30(7)
- 35(7)
- 40(7)
- 45(5)
- 50(5)
- 100(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(32)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
種別
全ねじ(11)
全ねじ
取付穴形状

ピン六角穴(1)

六角穴(11)

十字穴(6)
ピン六角穴・六角穴・十字穴
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(6)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(12)
- エスコ(7)
- 由良産商(6)
- 八幡ねじ(5)
- ボーセイ(4)
- 大丸鋲螺製作所(3)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 日産ネジ(1)
- ファブエース(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ラクテム(1)
大阪魂・エスコ・由良産商・八幡ねじ・ボーセイ・大丸鋲螺製作所・コノエ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ポップリベット・ファスナー・日産ネジ・ファブエース・OHSATO(大里)・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「m6 15」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥518~税込¥570~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(8個)ほか当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(65個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥200~税込¥220~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
ボブスペーサーBF15(鉄/ニッケル)(小箱)
ボーセイ¥55,980税込¥61,5781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1.5
ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥54,980税込¥60,4781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5
ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥61,930税込¥68,1231箱(1000本)4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
ボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ボーセイ¥38,120税込¥41,9321箱(1000本)4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥240税込¥2641袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ネジ変換ユニット オスメス
ラクテム¥489税込¥5381個当日出荷から5日以内出荷ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷から3日以内出荷プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥449税込¥4941パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)
大阪魂(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(15個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品
OHSATO(大里)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x6_50本。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_50本。六角穴付きボルトM4x30_50本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥789税込¥8681セット(15本)当日出荷六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状ピン付六角穴強度区分A2-50相当
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
チタン(+)皿ビス
由良産商¥639~税込¥703~1パック(6本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
黒花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(105個)3日以内出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質ステンレス頭部形状皿
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥889~税込¥978~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥759~税込¥835~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
チタンホーローセット
由良産商¥729~税込¥802~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
チタン(+)ナベビス
由良産商¥669~税込¥736~1パック(6本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
由良産商¥729~税込¥802~1パック(2本)ほか4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ