カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • 六角穴付ボルト(10)
    • 六角ボルト(2)
    • 小ねじ(4)
  • 自動車補修部品(1)
    • 車用六角穴付ボルト(1)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(14)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 15(7)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 25(7)
  • 28(2)
  • 30(8)
  • 35(9)
  • 40(8)
  • 45(9)
  • 50(5)
  • 55(2)
ねじの呼び
  • M4
  • 6mm(4)
  • M2(4)
  • M2.5(4)
  • M3(25)
  • M5(40)
  • M6(2,056)
  • M8(34)
  • M10(42)
  • M12(26)
  • M14(8)
  • M16(18)
  • M18(8)
  • M20(12)
  • M22(10)
  • M23(4)
  • M24(6)
  • M25(5)
  • M36(4)
  • M45(8)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 鉄すべて(14)
  • S45C(1)
  • SCM435(10)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
種別
  • 種別全ねじ(9)
  • 種別半ねじ(7)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(16)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(19)
0.7(36山)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • クロニッケル(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(2)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ブラック・クロニッケル・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・黒ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(15)
  • Modes(1)
  • エスコ(3)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 由良産商(2)
  • カネテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 八幡ねじ(1)
大阪魂・Modes・エスコ・OSG(オーエスジー)・由良産商・カネテック・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 45」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(10件のレビュー)
    769税込846
    1パック(22個)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(106件のレビュー)
    588税込647
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ

    大阪魂(9件のレビュー)
    599税込659
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    699税込769
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)

    大阪魂(20件のレビュー)
    539税込593
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)

    大阪魂(9件のレビュー)
    539税込593
    1パック(15個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes

    六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

    Modes(58件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキ生地(黒色)
  • 低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    509税込560
    1パック(27個)
    当日出荷
    頭部高さが低くなっています。
    用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    198税込218
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    9,898税込10,888
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理3価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • M4  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本) エスコ

    M4 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(45本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-401材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本) エスコ

    M4 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(45本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-401材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    619税込681
    1パック(135個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (鉄/ダクロ) 大阪魂

    六角穴付ボルト (鉄/ダクロ)

    大阪魂(2件のレビュー)
    569税込626
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    220税込242
    1袋(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    839税込923
    1パック(55個)
    当日出荷
    頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
    JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    899税込989
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂
    4,398税込4,838
    1パック(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状剣先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
  • スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂
    4,898税込5,388
    1パック(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状棒先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
  • ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • チタン(+)皿ビス 由良産商

    チタン(+)皿ビス

    由良産商
    1,098税込1,208
    1パック(6本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
  • チタン(+)ナベビス 由良産商

    チタン(+)ナベビス

    由良産商
    1,098税込1,208
    1パック(6本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状なべ
  • ねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート) 八幡ねじ

    ねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート)

    八幡ねじ
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた六角頭アプセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容(+)六角アプセットP-3、M4×16(50)、M5×10(45)、M5×14(45)、M5×16(35)、M6×20(45)、M6×25(45)、M6×35(30)ねじ径M4、M5、M6表面処理三価クロメートねじ規格部品:JIS規格準拠頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応