絞り込み
ねじの呼び
- M4
- G(PF) 3/8(2)
- M2(2)
- M3(10)
- M5(17)
- M6(23)
- M7(3)
- M8(609)
- M10(31)
- M12(15)
- M14(6)
- M16(13)
- M18(5)
- M20(8)
- M22(5)
- M24(5)
- M30(3)
- M33(4)
- UNF 3/8(3)
- W3/8(3)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 22(3)
- 25(3)
- 28(2)
- 30(4)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(2)
- 60(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
種別
全ねじ(5)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(6)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- パシペート(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・パシペート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
頭部形状

六角(3)

六角穴付き(8)
六角・六角穴付き
取付穴形状

六角穴(8)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(6)
- エスコ(4)
- TDT(田野井)(6)
- OHSATO(大里)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・TDT(田野井)・OHSATO(大里)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m8 100mm」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥518~税込¥570~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ロングタフレット-L LT-TFL
TDT(田野井)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ
TDT(田野井)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。材質HSSE全長(mm)100
ゼロチップタフレット ZC-TF
TDT(田野井)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
TDT(田野井)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
ゼロチップTF ZC-TF
TDT(田野井)¥8,198税込¥9,0181本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥679~税込¥747~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100









![M 4x16mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538994-180221-02.jpg)
![M 4x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538942-180221-02.jpg)
![M4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539028-180221-02.jpg)


![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)