ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ

ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ - TDT(田野井)

内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。

材質
HSSE
全長(mm)
100
内容量
1本
全7種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
精度
ねじ長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02515918ZC-SL-TF M3X0.5X100 1C5691-36590.5M3105
¥14,560
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516119ZC-SL-TF M4X0.7X100 1C8691-51480.7M4108
¥13,820
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
02516609ZC-SL-TF M8X1.25X100 1C7691-52011.25M8187
¥16,280
¥9,198
¥10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517212ZC-SL-TF M6X1X100 1C7691-51671M6107
¥13,320
¥7,498
¥8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517711ZC-SL-TF M5X0.8X100 1C6691-68020.8M5106
¥13,820
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517720ZC-SL-TF M4X0.7X100 1C6691-52150.7M4106
¥13,820
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
02518219ZC-SL-TF M5X0.8X100 1C8691-51920.8M5108
¥13,820
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする