絞り込み
頭部形状

なべ(5)

トラス(5)

低頭(1)

六角(2)

六角穴付き(3)

極低頭(1)

皿(7)
長さ(mm)
- 4(2)
- 5(16)
- 6(10)
- 8(10)
- 10(11)
- 12(10)
- 14(7)
- 15(10)
- 16(11)
- 18(7)
- 20(11)
- 22(3)
- 25(10)
- 30(9)
- 35(8)
- 40(9)
- 45(5)
- 50(5)
- 55(2)
- 60(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4
- 5mm(2)
- M1(3)
- M1.4(5)
- M1.6(5)
- M1.7(2)
- M2(15)
- M2.5(7)
- M2.6(5)
- M3(33)
- M4.8(8)
- M5(674)
- M6(36)
- M8(29)
- M10(7)
- M12(7)
- M14(4)
- M16(5)
- M20(3)
- その他(4)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(30)
- SUS304(19)
- SUS316L(5)
- SUS430(2)
- SUSXM7(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(24)
表面処理
- アロック(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(2)
アロック・茶ブロンズ・黒染め
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(7)

十字穴(12)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(17)
- ボサード(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- エスコ(4)
- TRUSCO(3)
- TPT(2)
- コノエ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ロックファスナー(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 九飛勢螺(1)
大阪魂・ボサード・LAMP(スガツネ工業)・エスコ・TRUSCO・TPT・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ロックファスナー・OHSATO(大里)・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「sus m5」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥639税込¥7031パック(30個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ステンレス用ポイントタップ
TPT(24件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)トラス小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状十字穴ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(77個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(55個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷エスコ品番EA949NH-440材質ステンレス長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷エスコ品番EA949NB-445材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M4頭部形状皿頭
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥409税込¥4501パック(6個)当日出荷材質ステンレス表面処理アロック穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(210個)当日出荷通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷中空のため軽いつまみです。用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(90個)当日出荷から10日以内出荷上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状なべ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷材質ステンレス長さ(mm)5ねじピッチ0.7寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5寸法S(mm)(呼び)2表面処理ブラック寸法e(mm)(最小)2.3先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM4寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dp(Φmm)(最大)2.5/(最小)2.25