カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(62)
    • 六角ボルト(22)
    • 六角穴付ボルト(18)
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • 3/8(8)
  • M2(8)
  • M2.5(7)
  • M3(33)
  • M5(77)
  • M6(157)
  • M8(162)
  • M10(170)
  • M12(157)
  • M14(19)
  • M16(122)
  • M18(10)
  • M20(87)
  • M22(20)
  • M24(52)
  • M30(23)
  • W3/8(24)
  • W1/2(19)
  • その他(9)
長さ(mm)
  • 5(7)
  • 6(13)
  • 8(18)
  • 10(19)
  • 12(20)
  • 14(6)
  • 15(11)
  • 16(17)
  • 18(7)
  • 20(20)
  • 22(6)
  • 25(10)
  • 30(12)
  • 35(8)
  • 40(9)
  • 45(7)
  • 50(9)
  • 55(4)
  • 60(3)
  • 65(3)
種別
  • 種別全ねじ(33)
  • 種別半ねじ(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(21)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(55)
  • SUS304(32)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(16)
  • SUSXM7(2)
  • (1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(36)
0.7(36山)
表面処理
  • パシペート(2)
  • 生地/未処理(1)
パシペート・生地/未処理
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(14)
ヘクサロビュラ・六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(14)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(20)
  • TRUSCO(1)
  • BUMAX(3)
  • ボサード(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 由良産商(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10)
  • エスコ(7)
  • サンコーテクノ(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • Wichard(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・TRUSCO・BUMAX・ボサード・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)・エスコ・サンコーテクノ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・Wichard・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susボルト」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
518税込570特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
198税込218
1袋(6本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1箱(500本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸大阪魂(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(8個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
249税込274
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SUS316L)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
789税込868
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
439税込483
1パック(750個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
549税込604
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
27,980税込30,778
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)サンコーテクノ
2,298税込2,528特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS410
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Pレスアンカー ナベワッシャーヘッド PW-Sタイプ(SUS410)(パック品) サンコーテクノPレスアンカー ナベワッシャーヘッド PW-Sタイプ(SUS410)(パック品)サンコーテクノ
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7寸法dk(Φmm)9.6ドリル径(Φmm)3.4材質SUS410頭部形状なべ寸法K(mm)3
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱)サンコーテクノ
2,698税込2,968
1箱(100個)
4日以内出荷
適合ビット/2材質SUS410
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100由良産商
669税込736
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品)サンコーテクノ
539税込593
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
適合ビット/2材質SUS410頭部形状なべ
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L) BUMAXSUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)BUMAX
509税込560
1個ほか
翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410) サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)サンコーテクノ(1件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410
SUS フラットフランジボルト 大阪魂SUS フラットフランジボルト大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置先端より約10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(13本)
9日以内出荷から17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202
六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(100個)
翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUSオールプラクボルト 大阪魂SUSオールプラクボルト大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
材質ステンレス
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(9本)
8日以内出荷から17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤204
M4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
860税込946
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-33強度A2-100入数4ねじサイズM4×20
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
1,009税込1,110
1袋(10個)
5日以内出荷
・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
用途<用途>・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
1,829税込2,012
1袋(10個)
5日以内出荷
・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。
用途<用途>・機器・装置の省スペース化・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10