NBK E-ネジコム
・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。
・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
・SUS316Lは非磁性です。
・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。
・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。
- 用途
- <用途>
・機器・装置の省スペース化
・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
- 材質(本体)
- SUS316L
- 頭部形状
- 六角穴付き極低頭
- 穴の形状
- 六角穴
- 入数
- 10
- 内容量
- 1袋(10個)
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
ねじ の新着商品
カテゴリ






















