カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- ボルト(10)
- 物流用品(1)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(2)
- TRUSCO(2)
- 水本機械製作所(3)
- エスコ(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- ひめじや(1)
- Wichard(1)
ねじの呼び
- M4
- 1/4(9)
- 5/16(10)
- 3/8(16)
- 1/2(11)
- 5/8(5)
- M5(14)
- M6(52)
- M8(47)
- M10(63)
- M12(49)
- M16(33)
- M20(18)
- M24(6)
- W1/4(13)
- W5/16(6)
- W3/8(70)
- W1/2(44)
- W5/8(13)
- その他(61)
- ねじの呼びをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u字」の検索結果

Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
豆Uボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーUボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
ステンレス強力Uボルト(SUS316L)
Wichard¥2,098税込¥2,3081個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
ワイヤーUボルト
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581袋3日以内出荷から4日以内出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥699税込¥7691個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。材質SUS304ステンレス
ステンレス Uボルト
ひめじや¥719税込¥7911個6日以内出荷架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20ねじ径M4使用荷重(kg)20