カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 六角ボルト(7)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 小ねじ(1)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 若井産業(1)
  • 廣杉計器(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 3/8(4)
  • 8mm(5)
  • G(PF) 3/8(2)
  • M2(6)
  • M2.5(2)
  • M2.6(2)
  • M3(63)
  • M4(79)
  • M6(31)
  • M8(2,774)
  • M10(18)
  • M12(8)
  • M14(2)
  • M16(17)
  • M20(9)
  • UNC 3/8(2)
  • UNF 3/8(2)
  • UNF 5/8(2)
  • その他(13)
長さ(mm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(13)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 25(4)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
頭部形状
頭部形状
六角(7)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(9)
  • SCM435(2)
  • SWCH(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(5)
0.8
種別
  • 種別全ねじ(9)
全ねじ
表面処理
  • 6価クロメート(3)
  • クロメート(3)
  • クローム(2)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(1)
6価クロメート・クロメート・クローム・ユニクロ・生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 15mm」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(14本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
M5 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM5 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-515材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状皿頭
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
395税込435
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂クロ-ムECO-BSロングフクロナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
7,598税込8,358
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ドウメッキユーロメネジスタッドMSTP 大阪魂ドウメッキユーロメネジスタッドMSTP大阪魂
667税込734
1セット(8個)
翌々日出荷
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)若井産業
15,980税込17,578
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(8本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤204ねじの呼びM5
ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂クロームBSケショウナット(コニビオラ大阪魂
500,267税込550,294
1袋(1000個)
9日以内出荷
寸法L(mm)5寸法H(mm)8表面処理クロームねじの呼びdM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端1~2アキ10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置先端1~2アキ10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置首下10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mmLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(10本)
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理六価クロメート接着剤204ねじの呼びM5