カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 六角ボルト(1)
  • メカニカル部品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種別
  • 種別全ねじ(3)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(2)
  • SWCH(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 5/16(1)
  • 1/2(1)
  • M1.4(1)
  • M1.7(1)
  • M2(2)
  • M3(8)
  • M4(7)
  • M6(20)
  • M8(1,065)
  • M10(43)
  • M12(7)
  • M14(2)
  • M16(10)
  • M18(5)
  • M20(5)
  • M22(3)
  • M24(4)
  • W7/8(2)
  • W1(2)
長さ(mm)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(5)
0.8
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・クロメート・ユニクロ・無電解ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 廣杉計器(1)
大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 45」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(2個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCOロッドエンド無給油式オネジタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 棒先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
4,898税込5,388
1パック(200個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状棒先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ 剣先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
4,798税込5,278
1パック(200個)
4日以内出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状剣先頭部形状六角穴付き硬度HRC45~53強度区分45H